カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(197)
  • 医療(29)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 作業工具(5)
  • 作業服(4)
  • テープ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(414)
  • エスコ(2,215)
  • Panasonic(パナソニック)(2,191)
  • 大阪魂(1,794)
  • TRUSCO(1,563)
  • 三菱電機(1,139)
  • ノーブランド(1,005)
  • コガネイ(772)
  • ハンマーキャスター(765)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(753)
  • RS PRO(657)
  • MAD MAX(マッドマックス)(635)
  • CKD(565)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(524)
  • NTN(エヌティーエヌ)(468)
  • ParkerTAIYO(457)
  • NACHI(不二越)(407)
  • ユーエイキャスター(392)
  • EBM(江部松商事)(387)
  • バクマ工業(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm100」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
280件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製へら 100個入 75mm アズワン

    木製へら 100個入 75mm

    アズワン
    ¥653税込¥718
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法(mm)75アズワン品番0-1762-09
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥871税込¥958
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • スチロール角型ケース アズワン

    スチロール角型ケース

    アズワン(12件のレビュー)
    ¥1,851~税込¥2,036~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
  • クリーンルーム用 ディスポマスク アズワン

    クリーンルーム用 ディスポマスク

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,178税込¥2,396
    1箱(50枚)
    当日出荷
    1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
    トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
  • 透明計量カップ アズワン

    透明計量カップ

    アズワン(21件のレビュー)
    ¥267税込¥294
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)種類手付ビーカー
  • ガラスロート アズワン

    ガラスロート

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥2,178税込¥2,396
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • 両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン

    両開クランプ(ステンレスパイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    当日出荷
    挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥802税込¥882
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • アイボーイ細口びん アズワン

    アイボーイ細口びん

    アズワン(24件のレビュー)
    ¥94~税込¥103~
    1本ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
    耐熱温度(℃)121材質PP目盛あり口形状細口材質(フタ)PP中栓なし
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥2,970~税込¥3,267~
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,220~税込¥4,642~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワン

    ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥3,099税込¥3,409
    1ケース(10個)
    当日出荷
    本体・フタともに帯電防止タイプです。
    用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 耐熱ポリプロピレン刷毛 アズワン

    耐熱ポリプロピレン刷毛

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1個
    当日出荷
    薬品に使用できます。
    全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
  • ディスポトレー アズワン

    ディスポトレー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,740税込¥7,414
    1箱(500枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
    材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
  • ガス洗浄瓶(PC製) アズワン

    ガス洗浄瓶(PC製)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,257税込¥6,883
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
  • ナスフラスコ アズワン

    ナスフラスコ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • CRキャップ(クラス10000) アズワン

    CRキャップ(クラス10000)

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1枚
    当日出荷
    100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷
    トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
    材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,050~税込¥4,455~
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • 固定金具 アズワン

    固定金具

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
    付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    ¥182,530税込¥200,783
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)495
  • タイトボックス アズワン

    タイトボックス

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,150税込¥3,465
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類ベタ目
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約280
  • ABS非帯電角型ケース アズワン

    ABS非帯電角型ケース

    アズワン
    ¥2,980税込¥3,278
    1ケース(10個)
    当日出荷
    材質(本体・フタ)非帯電性ABS樹脂
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • アルミナ板 アズワン

    アルミナ板

    アズワン
    ¥17,500~税込¥19,250~
    1個
    当日出荷
    材質Al2O3:99.5%以上
  • メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥29,900~税込¥32,890~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
  • シャーレ アズワン

    シャーレ

    アズワン
    ¥1,386税込¥1,525
    1個
    当日出荷
    熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
    付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • 無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン

    無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,583税込¥8,341
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
    グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    ¥2,970税込¥3,267
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • ディスポカップ プレミアム クリア アズワン

    ディスポカップ プレミアム クリア

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥54税込¥59
    1個
    当日出荷
    ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    当日出荷
    空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
    材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • ケブラー リストガード アズワン

    ケブラー リストガード

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥1,070税込¥1,177
    1双
    当日出荷
    手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
    特性難燃、耐熱、耐切創
  • バランストレイ アズワン

    バランストレイ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥15,400~税込¥16,940~
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
    材質PS(ポリスチレン)