カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SKC(環境測定)(73)
  • フロン工業(9)
  • フジキン(6)
  • コクゴ(5)
  • SMC(3)
  • 協和[機構部品](3)
  • Festo(3)
  • 日本精器(2)
  • 三商(2)
  • エスコ(1)
  • オーハウス(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • 扶桑精機(1)
  • フリーベアコーポレーション(1)
  • 中興化成工業(1)
  • サンプラテック(1)
  • フロンケミカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mptfe」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワン

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
  • PTFE るつぼ NR0218シリーズ アズワン

    PTFE るつぼ NR0218シリーズ

    アズワン
    14,850税込16,335
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
  • フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ10 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ10

    アズワン
    44,600税込49,060
    1個
    63日以内出荷
    四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
    仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104アズワン品番67-4815-94
  • フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    63日以内出荷
    四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
    仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105アズワン品番67-4815-95