カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(135)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • オリエンタルモーター(6)
  • シンエイ[店舗什器・備品](4)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TRUSCO(2)
  • メカニクス(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 第一機材(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • マルゼン[厨房機器](1)
  • ユタカメイク(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msd-5」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズ

    アズワン
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
    仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン

    マントルヒータースターラー MSシリーズ

    アズワン
    198,000税込217,800
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • 強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm アズワン

    強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
    仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意くださいアズワン品番65-3719-86