カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ALBA(アルバ)(1)
  • オリムパス製糸(1)
  • サンケイ(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mybl」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ブロックバスシェーカー フロントラボ MyBL-100CS アズワン

    【レンタル】ブロックバスシェーカー フロントラボ MyBL-100CS

    アズワン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    振とう機能が付いたマルチタイプ。加熱タイプ、冷却機能付きタイプをラインナップ!。設定のしやすいLCD表示で、温度・速度や経過時間の確認も容易です。スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。温度調節、振とうのみでの使用も可能です。
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥40,640税込¥44,704
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プレート用ブロックバス アズワン

    プレート用ブロックバス

    アズワン
    ¥97,900税込¥107,690
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
  • ミニクールブロックバス アズワン

    ミニクールブロックバス

    アズワン
    ¥66,600税込¥73,260
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
  • シェイキングインキュベータ アズワン

    シェイキングインキュベータ

    アズワン
    ¥144,950税込¥159,445
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    ¥51,900~税込¥57,090~
    1個
    当日出荷
  • 【レンタル】インキュベーター(フロントラボ) アズワン

    【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)

    アズワン
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
    温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
  • プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ アズワン

    プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ

    アズワン
    ¥231,000税込¥254,100
    1台
    翌々日出荷
    ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
    仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195