カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(283)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • SMC(2,843)
  • MAZDA(マツダ)(1,672)
  • Panasonic(パナソニック)(1,419)
  • フロンケミカル(904)
  • ホンダ(688)
  • Festo(298)
  • ODELIC(オーデリック)(294)
  • 三木プーリ(279)
  • イスカル(278)
  • RS PRO(263)
  • スバル(235)
  • CKD(227)
  • IDEC(和泉電気)(226)
  • タンガロイ(193)
  • イトーキ(173)
  • NSK(日本精工)(160)
  • ハンマーキャスター(155)
  • 京セラ(132)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-r」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,070税込3,377
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(4件のレビュー)
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷
    対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • ナンバー連続ラベル(F) アズワン

    ナンバー連続ラベル(F)

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    当日出荷
    No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
    材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
  • ラウンドピペットスタンド アズワン

    ラウンドピペットスタンド

    アズワン
    20,790税込22,869
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-5324-01寸法(mm)Φ175×243
  • ナイロン被覆アジャストロート架 アズワン

    ナイロン被覆アジャストロート架

    アズワン(1件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
    材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm本体寸法(mm)Φ150×153~263アズワン品番5-5705-01
  • 7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ アズワン

    7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
  • ボンベ固定器 アズワン

    ボンベ固定器

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    最大径200mmの物まで固定可能
    アズワン品番63-5520-91
  • ネオジム磁石 アズワン

    ネオジム磁石

    アズワン
    5,970税込6,567
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
  • ネオジム磁石 リング型 一般仕様 両面多極 アズワン

    ネオジム磁石 リング型 一般仕様 両面多極

    アズワン
    7,100税込7,810
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
  • ネオジム磁石 アズワン

    ネオジム磁石

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(磁石)ネオジム磁石
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット

    アズワン
    209税込230特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ アズワン

    PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ

    アズワン
    792税込871
    1個
    当日出荷
    希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
  • 注射針回収容器(ニードルメイト) NR-105 アズワン

    注射針回収容器(ニードルメイト) NR-105

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷
    注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。 容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
    仕様回収本数/約600本適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120アズワン品番0-3036-01
  • PTFE ジェット型撹拌棒 アズワン

    PTFE ジェット型撹拌棒

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
    付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
  • 折りたたみベッド 700×1820×600~820mm アズワン

    折りたたみベッド 700×1820×600~820mm

    アズワン
    58,806税込64,687
    1台
    翌々日出荷
    有孔付きですので診察ベッドやマッサージベッドとしても使用できます。折りたたむとトランクのように持ち運びやすい形状になります。
    付属品フェイスクッション・穴埋めクッション材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/PU(ポリウレタン)・ビニールレザー、クッション/ソフトフォーム(厚さ約60mm)質量(kg)17.5バニラ角度(°)背上げ:0~60(10段階)耐荷重(kg)約1000(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1820×600~820高さ調節8段階アズワン品番8-3430-01折りたたみ寸法(mm)710×910×210
  • PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワン

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819アズワン品番67-4863-99
  • 強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ アズワン

    強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ

    アズワン
    5,240税込5,764
    1個
    当日出荷
    磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
    仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウスアズワン品番1-6618-08
  • 二方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ1/4

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645アズワン品番67-4862-34
  • ミニニードルバルブL型 Φ3 アズワン

    ミニニードルバルブL型 Φ3

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
    仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
  • ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    アズワン
    18,800税込20,680
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
  • チューブカッター アズワン

    チューブカッター

    アズワン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    樹脂製硬質チューブの切断用です切断面を直角にカット可能
    種別アズワン品番61-3533-64
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 高圧ガスボンベ アズワン

    高圧ガスボンベ

    アズワン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋 アズワン

    PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
    仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929アズワン品番67-4864-94
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    当日出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
    質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
  • PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズ アズワン

    PTFE バブラーボート丸型 NR1049シリーズ

    アズワン
    62,900税込69,190
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールフッ素樹脂製。耐薬性が極めて優れておりフッ素化合物を除くほとんどの酸・アルカリ溶剤等に侵されません。500ccビーカーに丁度納まるサイズです
  • 心電図用記録紙(ロール紙型) アズワン

    心電図用記録紙(ロール紙型)

    アズワン
    3,010税込3,311
    1箱(1巻)
    翌々日出荷
  • チェックバルブ Rp3/8 アズワン

    チェックバルブ Rp3/8

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
    仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
  • PTFE るつぼ NR0218シリーズ アズワン

    PTFE るつぼ NR0218シリーズ

    アズワン
    14,850税込16,335
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
  • バルサム瓶 アズワン

    バルサム瓶

    アズワン
    2,630税込2,893
    1個
    翌々日出荷
    チューブ加工品につき美しい仕上りです。
  • 超低温作業用安全長靴 NR-021シリーズ アズワン

    超低温作業用安全長靴 NR-021シリーズ

    アズワン
    17,980税込19,778
    1足
    5日以内出荷から93日以内出荷
    軽量で滑り止めが付いています。
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ

    アズワン
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • クラッシャー アズワン

    クラッシャー

    アズワン
    130,000税込143,000
    1個
    7日以内出荷
    仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
  • PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワン

    PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    4日以内出荷
    1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
    材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティー

    アズワン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ アズワン

    PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ

    アズワン
    4,260税込4,686
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。
    材質本体/PTFE、Oリング/FKM
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティー

    アズワン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワン

    PFA扁平缶 NR1507シリーズ

    アズワン
    209,000税込229,900
    1個
    5日以内出荷
    PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。