カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • 共立理化学研究所(2)
  • OPTIMA(2)
  • 島津製作所(1)
  • セコニック(1)
  • APEL(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
  • 東ソークォーツ(1)
  • IMPLEN(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nanodrop」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    ¥132,000税込¥145,200
    1台
    当日出荷
    カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
    付属品ガラス角セル×4本仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm寸法(mm)450×360×160質量(kg)8測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性0.5nm(波長)光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050ホルダー4連セルホルダーアズワン品番1-1814-21バンド幅(nm)【スペクトル】4精度(nm)±1
  • 可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン

    可視分光光度計 波長スキャンタイプ

    アズワン
    ¥307,000税込¥337,700
    1個
    当日出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
  • 【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ) アズワン

    【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)

    アズワン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)320~1100
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    ¥939,000税込¥1,032,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    ¥649,000税込¥713,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
  • 【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100 アズワン

    【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100

    アズワン
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。