カテゴリ

  • テープ(2)
    • フッ素樹脂テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 医療(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 25(1)
  • 300(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • 日東電工(旧:Permacel)(284)
  • NITTO(62)
  • 日東エルマテリアル(86)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(26)
  • JTC(2)
  • 日東工業(644)
  • 三菱電機(3,037)
  • 日東工器(2,549)
  • ユニット(1,783)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,041)
  • NTN(エヌティーエヌ)(508)
  • SHIMANO(シマノ)(394)
  • Panasonic(パナソニック)(373)
  • 大阪魂(351)
  • メディアカバーマーケット(341)
  • omron(オムロン)(339)
  • 旭精工(221)
  • 東芝ライテック(206)
  • FYH(日本ピローブロック)(202)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    8,060税込8,866
    1個
    翌々日出荷
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    9,930税込10,923
    1個
    翌々日出荷
    仕様分画分子量(kDa):3.5サンプル容量(μL)~300
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    8,060税込8,866
    1個
    翌々日出荷
    仕様分画分子量(kDa):12~14サンプル容量(μL)10~100
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    9,930税込10,923
    1個
    翌々日出荷
    仕様分画分子量(kDa):12~14サンプル容量(μL)~300
  • ニトフロン ガラス粘着テープ973 アズワン

    ニトフロン ガラス粘着テープ973

    アズワン
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
    耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    59,400税込65,340
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
  • ユニットデシケーター アズワン

    ユニットデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    12,200税込13,420
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
    材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂外寸法(mm)250×250×250総耐荷重(kg)15
  • フッ素テープニトフロン アズワン

    フッ素テープニトフロン

    アズワン
    4,620税込5,082
    1本
    当日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワン

    ニードルバルブユニット(真空調整用)

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
    材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8アズワン品番1-4243-01
  • ユニットスタンド アズワン

    ユニットスタンド

    アズワン
    43,500税込47,850
    1個
    当日出荷
    セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)寸法(mm)1000×1000シャフト径(Φmm)13アズワン品番1-7217-01架台600mm×140mm
  • ユニットスタンド アズワン

    ユニットスタンド

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
    材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)ベース寸法(mm)50×300×30
  • ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワン

    ユニットデシケーター用 予備棚板

    アズワン
    1,020税込1,122
    1枚
    当日出荷
    適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)アズワン品番1-023-05
  • セレクトナビユニット樹脂小物ケース用仕切板 アズワン

    セレクトナビユニット樹脂小物ケース用仕切板

    アズワン
    609税込670
    1枚
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)タイプ仕切板・小物ケース用アズワン品番8-4062-11
  • 薬品保管ユニット アズワン

    薬品保管ユニット

    アズワン
    97,000税込106,700
    1個
    当日出荷
    仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
  • 薬品保管ユニット アズワン

    薬品保管ユニット

    アズワン
    77,200税込84,920
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 排気ファンオプションHEPAフィルターユニット アズワン

    排気ファンオプションHEPAフィルターユニット

    アズワン
    47,500税込52,250
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-4056-41
  • セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 深型 ヨコ アズワン

    セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 深型 ヨコ

    アズワン
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)タイプ仕切板・A4深型用ヨコアズワン品番8-4062-09
  • 移動式ユニット アズワン

    移動式ユニット

    アズワン
    48,900税込53,790
    1個
    当日出荷
    付属品棚板×1枚仕様棚板取り付けピッチ(mm):40材質本体/スチール、天板/木製合板寸法(mm)450×450×620質量(kg)20キャスター(mm)ナイロン製、Φ50(ストッパー×前輪2個付き)天板耐荷重(kg)4(均等荷重)型番IU3-UTアズワン品番1-5996-03
  • 移動式ユニット アズワン

    移動式ユニット

    アズワン
    58,700税込64,570
    1個
    当日出荷
  • クリーン排気ユニット アズワン

    クリーン排気ユニット

    アズワン
    90,200税込99,220
    1個
    当日出荷
    仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)電源AC100V 50/60Hzフィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
  • 薬品保管ユニット アズワン

    薬品保管ユニット

    アズワン
    141,000税込155,100
    1個
    当日出荷
    仕様収納数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本材質ステンレス(SUS430)、レール/スチール寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.8型番SST-UTアズワン品番1-4024-03
  • ビーカー加熱冷却ユニット アズワン

    ビーカー加熱冷却ユニット

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ユニットクールサーモ用 水槽 アズワン

    ユニットクールサーモ用 水槽

    アズワン
    67,600税込74,360
    1個
    当日出荷
    適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000材質ステンレス(SUS304)
  • 排気ファン 防塵フィルターユニット アズワン

    排気ファン 防塵フィルターユニット

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    タイプ耐酸アズワン品番3-4056-07
  • 排気ファンオプション活性炭ユニット アズワン

    排気ファンオプション活性炭ユニット

    アズワン
    52,500税込57,750
    1個
    当日出荷
    タイプ耐酸アズワン品番3-4056-06
  • TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-500N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    当日出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
  • TMF-300N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-300N用ガス置換ユニット

    アズワン
    60,400税込66,440
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
  • ファンユニット アズワン

    ファンユニット

    アズワン
    160,000税込176,000
    1個
    翌々日出荷
  • TMF-500N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-500N用ガス置換ユニット

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
  • セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 深型 タテ アズワン

    セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 深型 タテ

    アズワン
    1,030税込1,133
    1枚
    翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)タイプ仕切板・A4深型用タテアズワン品番8-4062-10
  • 真空ポンプユニット アズワン

    真空ポンプユニット

    アズワン
    71,000税込78,100
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)230高さ(mm)130奥行(mm)180電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6650排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7到達真空度(kPa)6.65吐出口径Φ8mmホースニップルアズワン品番3-1476-01吸込口径Φ8mmホースニップルポンプの種類ドライ
  • ユニットデシケーター(非帯電タイプ) アズワン

    ユニットデシケーター(非帯電タイプ)

    アズワン
    14,400税込15,840
    1個
    翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
    材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
  • セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 浅型 タテ アズワン

    セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 浅型 タテ

    アズワン
    739税込813
    1枚
    5日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)タイプ仕切板・A4浅型用タテアズワン品番8-4062-08
  • セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 浅型 ヨコ アズワン

    セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 浅型 ヨコ

    アズワン
    579税込637
    1枚
    6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)タイプ仕切板・A4浅型用ヨコアズワン品番8-4062-07
  • 収納ユニット アズワン

    収納ユニット

    アズワン
    51,776税込56,954
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    収納物に合わせて、ユニットを自由に組み合わせできます。扉にはラッチが付いています。
    棚板調整ピッチ(mm)16.6
  • ユニットクールサーモ アズワン

    ユニットクールサーモ

    アズワン
    310,000税込341,000
    1個
    10日以内出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
  • 消音パネルユニット アズワン

    消音パネルユニット

    アズワン(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
  • TMF-700N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-700N用ガス置換ユニット

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-700N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-46
  • TMF-700N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-700N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個アズワン品番1-7555-47
  • 湿度コントロールユニット アズワン

    湿度コントロールユニット

    アズワン
    539,800税込593,780
    1個
    63日以内出荷
    低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
    仕様対象空間容積:25~150L質量(g)3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-01湿度設定範囲(%RH)5~50%供給圧力(MPa)0.5