カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(424)
  • シグマ光機(102)
  • 三木プーリ(92)
  • STC(40)
  • KINGBRIGHT(37)
  • リブプラス(24)
  • VISHAY(19)
  • ナンシン(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • RS PRO(11)
  • サンワサプライ(10)
  • サンドビック(9)
  • BROADCOM(9)
  • 三共製作所(6)
  • StarTech.com(6)
  • ハイテクウッドプラス(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • シンフォニアテクノロジー(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nm50」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルオスルアーロックコネクター アズワン

    メタルオスルアーロックコネクター

    アズワン
    3,199税込3,519
    1個
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアーロック付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • 紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン

    紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ)

    アズワン(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
    仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可アズワン品番2-9048-04
  • 多孔質炭素 アズワン

    多孔質炭素

    アズワン
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)
    種別クノーベル(R) MH容量(g)100アズワン品番3-3119-01
  • CDS 3mm アズワン

    CDS 3mm

    アズワン(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    仕様●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k~10kΩ(10Lux時)アズワン品番67-0478-27
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
    仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-13
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
    仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-14
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
    仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-12
  • 8インチSICウェハ 研究用 アズワン

    8インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    343,400税込377,740
    1箱(1枚)
    4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
  • 高エネルギー用ピンホール アズワン

    高エネルギー用ピンホール

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    6日以内出荷
    銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
    仕様●穴径W(μm):4●穴径公差(μm):±1.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。アズワン品番65-9032-97
  • マイクロプレートシールUV透過性タイプ アズワン

    マイクロプレートシールUV透過性タイプ

    アズワン
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)80×135使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-6543-02
  • 分光光度計 出荷前点検検査書付 アズワン

    分光光度計 出荷前点検検査書付

    アズワン
    152,000税込167,200
    1台
    9日以内出荷
    カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
    仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本アズワン品番1-1814-21-22校正証明書点検・検査書
  • 可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 アズワン

    可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    337,000税込370,700
    1個
    9日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.05%T(@360nm)、安定度:0.002A/h(@500nm)、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T・吸光率/-0.3~+3A・濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.5nm光源タングステンランプ速度【スキャン】4200nm/min(最大)波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01-22精度(nm)±1校正証明書点検・検査書
  • 紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン

    紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付

    アズワン
    679,000税込746,900
    1台
    9日以内出荷
    定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)仕様シングルビーム、スペクトルバンド幅:2nm、迷光:0.05% T@220nm・340nm、安定度:0.0008A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.3nm光源タングステンランプ、重水素ランプ速度【スキャン】3000nm/min(最大)インターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01-22精度(nm)±0.5校正証明書点検・検査書
  • 紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン

    紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付

    アズワン
    969,000税込1,065,900
    1台
    9日以内出荷
    高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)仕様ダブルビーム、スペクトルバンド幅:1nm、迷光:0.04% T@220nm・360nm、安定度:0.0003A/h@500nm、セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)590×450×255質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.3%T再現性【波長】0.2nm光源タングステンランプ、重水素ランプ速度【スキャン】3000nm/min(最大)インターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2938-01-22精度(nm)±0.3校正証明書点検・検査書
  • 2インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    2インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    98,000税込107,800
    1箱(25枚)
    23日以内出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。