カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- SMC(582)
- 三桂製作所(20)
- DiodesZetex(20)
- MICROCHIP(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- フエニックス・コンタクト(15)
- nexperia(13)
- ニッサン(9)
- ESTERA(9)
- Texas Instruments(9)
- INFINEON(8)
- CKD(7)
- 松吉医科器械(7)
- ALLIANCE MEMORY(7)
- 東芝(6)
- BRAND(6)
- 三木プーリ(5)
- PITWORK(日産)(5)
- ブランドをもっと見る
「ns032」の検索結果
特価

栓付褐色試薬瓶 目盛付き
アズワン¥8,762~税込¥9,638~1本当日出荷から翌々日出荷300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。材質硼珪酸ガラス色褐色キャップ形式共栓
目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズ
アズワン¥12,672~税込¥13,939~1本翌々日出荷から12日以内出荷目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
安全廃液キャップ
アズワン¥33,200税込¥36,5201個翌々日出荷特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ
アズワン¥10,989~税込¥12,088~1本翌々日出荷から12日以内出荷目安目盛付の球型分液ロートです。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
PFAフラスコ 一つ口
アズワン¥17,100~税込¥18,810~1個翌々日出荷微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。材質PFA規格(ねじ口NS) 29/32使用温度範囲-200~+260℃
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ
アズワン¥66,900税込¥73,5901本翌々日出荷優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm材質PTFE EX長さ(mm)350シールNS 29/32、GL18外径(Φmm)8耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6334-01
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ
アズワン¥71,900税込¥79,0901本翌々日出荷優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm材質PTFE EX長さ(mm)450シールNS 29/32、GL25外径(Φmm)10耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6335-01