カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 仔犬印(本間製作所)(25)
- クリナップ(12)
- cotta(10)
- フジノス(9)
- BASEMAN(3)
- 信和自動車工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- 第一機材(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「nssc180」の検索結果

クールインキュベーター
アズワン¥216,700税込¥238,3701台当日出荷清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)質量(kg)40容量(L)50電源単相100V、50/60Hz、10Aコード長さ(m)3内寸法(mm)400×335×370運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ冷媒HFC-134a(フロン規制対応)温度設定範囲(℃)-15~50アズワン品番1-423-01商品タイプレンタル品はこちら
クリーンポット
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷から翌々日出荷ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。 投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。 スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
【レンタル】クールインキュベーター
アズワン¥5,198税込¥5,7181台翌日出荷から4日以内出荷-15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)冷媒HFC-134a(フロン規制対応)