カテゴリ
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 三和電子(12)
- EMEET(7)
- 摂津金属工業(4)
- corega(コレガ)(4)
- 水本機械製作所(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 住ベテクノプラスチック(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- StarTech.com(3)
- Hanx(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- サンカ(2)
- ボーセイ(2)
- アバーメディア(2)
- ブランドをもっと見る
「obs-」の検索結果
特価

ワンタッチバッグセッター
アズワン¥4,890税込¥5,3791個当日出荷作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)寸法(mm)260×85×230アズワン品番2-7849-01
オイルバススターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200