カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(606)
  • RS PRO(17)
  • 三和電子(14)
  • ラッセルホブス(Russell Hobbs)(13)
  • ノーブランド(12)
  • 三菱ふそう(11)
  • WTB(ダブルティービー)(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(5)
  • EMEET(5)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(5)
  • 摂津金属工業(4)
  • TOYO TIRES(4)
  • 荒川製作所(4)
  • SPARKFUN(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「obs」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルバススターラー OBSシリーズ アズワン

    オイルバススターラー OBSシリーズ

    アズワン
    113,000税込124,300
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
    槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
  • 【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M アズワン

    【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M

    アズワン
    7,098税込7,808
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • ワンタッチバッグセッター アズワン

    ワンタッチバッグセッター

    アズワン
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
    寸法(mm)260×85×230材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)アズワン品番2-7849-01
  • オイルバススターラー アズワン

    オイルバススターラー

    アズワン
    80,900税込88,990
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
    付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
  • オイルバス ガラス槽・合成用 用外付け温度センサー アズワン

    オイルバス ガラス槽・合成用 用外付け温度センサー

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷
    仕様●外付け温度センサー●測温抵抗体:Pt1000Ωアズワン品番4-6483-11