カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(63)
  • ミヤマ電器(14)
  • BRIDGE[自動車用品](5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(28)
  • RS PRO(26)
  • YEC(2)
  • MARQUARDT(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • IPF(1)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
  • omron(オムロン)(56)
  • APEM(44)
  • マリンテック(43)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 三菱電機(23)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
  • オーム電機(15)
  • 富士電機(14)
  • 神保電器(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on-off-on」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液センサシステム アズワン漏液センサシステムアズワン
98,900税込108,790
1個
翌々日出荷
水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01仕様漏液センサシステム付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3A電源コード(m)1.8表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯接続口3ヶ所(センサー)
小型インキュベーター アズワン小型インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
106,000税込116,600
1台
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワンタイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
109,000税込119,900
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対