カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- king(撮影・写真用品)(2)
- 豊田化工(1)
- ナカバヤシ(1)
- オアシスプランニング(1)
- 鳥繁産業(1)
- アートナップ(1)
- ゼラスト(1)
- 不動化学(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- オゾ化学技研(1)
- ラッキーシップ(1)
「ozo-s」の検索結果
特価

オートドライデシケーター
アズワン¥64,900税込¥71,3901台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30