カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホーザン(22)
  • SMC(17)
  • TPP(13)
  • ホクセイ(10)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 岡崎精工(4)
  • KOVAX(コバックス)(4)
  • 東洋技研(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • シグマ光機(4)
  • オーム電機(3)
  • nepros(3)
  • イスカル(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 東芝(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-15-150」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールプレート アズワンクールプレートアズワン
84,700税込93,170
1個
当日出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワンデジタルパールサーモ 校正証明書付アズワン
47,500税込52,250
1個
9日以内出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
【レンタル】クールプレート ZCP-15150 アズワン【レンタル】クールプレート ZCP-15150アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバス アズワン【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバスアズワン
2,040税込2,244
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アルミビーズ別売(1-7247-01、1-7247-02、1-7247-03)を使って、効率的に試料を保冷する事が出来ます。