カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • KOVAX(コバックス)(20)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • SMC(198)
  • TRUSCO(76)
  • WEIDMULLER(15)
  • アイウッド(17)
  • コーセル(16)
  • ニッセイ(165)
  • ホンダ(32)
  • ミツビシ(18)
  • メディアカバーマーケット(310)
  • 三木プーリ(37)
  • 三菱電機(77)
  • 富士変速機(96)
  • 岩田製作所(20)
  • 常磐精工(15)
  • 東洋技研(31)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p180」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蒸発皿 平底 アズワン

    蒸発皿 平底

    アズワン
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    ¥72,500税込¥79,750
    1台
    18日以内出荷から23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥126,000税込¥138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • ミニシェーカー MSシリーズ アズワン

    ミニシェーカー MSシリーズ

    アズワン
    ¥88,900~税込¥97,790~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
    仕様回転数可変方式: ツマミによる可変寸法(mm)(振盪台)150×150使用周囲温度(℃)5~50許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
  • 小型振盪恒温器 アズワン

    小型振盪恒温器

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1個
    当日出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • マイロッカー PP 180型 アズワン

    マイロッカー PP 180型

    アズワン
    ¥5,643税込¥6,207
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168アズワン品番5-206-02
  • 【レンタル】小型振盪恒温器 アズワン

    【レンタル】小型振盪恒温器

    アズワン
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
  • 【レンタル】倒立顕微鏡 アズワン

    【レンタル】倒立顕微鏡

    アズワン
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    接眼レンズPL10×(視野数22)
  • 【レンタル】ラボシェーカーワイド アズワン

    【レンタル】ラボシェーカーワイド

    アズワン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1式ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
    電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪速度(min-1[r.p.m])20~180振盪台寸法(mm)350×300
  • 【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR アズワン

    【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR

    アズワン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)。用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
  • 乳鉢スターラー VOLTEGA アズワン

    乳鉢スターラー VOLTEGA

    アズワン
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    翌々日出荷
    強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
    用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500耐荷重(kg)20本体質量(kg)約2.8モーターDCブラシレス(35W)安全装置過電流保護ヒューズ最大消費電力(W)60材質(天板)フェノール樹脂本体サイズ(mm)180×180(191)×105タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可アズワン品番4-569-01
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥68,700税込¥75,570
    1個
    9日以内出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz端子形状M3.5Y端子センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6824-01-57接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(中国語)
  • 温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥68,700税込¥75,570
    1個
    9日以内出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
    仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz制御方式ON/OFF制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6824-01-56接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(英語)
  • 小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付 アズワン

    小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥207,000税込¥227,700
    1個
    10日以内出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外寸(mm)491×296×291センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度分布37℃時2℃温度調節PID制御・SSR出力タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)80温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11-22庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
  • エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ アズワン

    エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ

    アズワン
    1台
    欠品中
    連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2~1.7kN(約20.4~173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能
    仕様プレス能力: 0.2~1.8kNストローク(mm)0~90接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ)