カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- EVER GREEN(4)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NOK(10)
- RTG(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- SMC(4)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- イスカル(3)
- オーエッチ工業(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(11)
- ミツビシ(4)
- 三菱電機(3)
- 大阪魂(4)
- 椿本チエイン(5)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
「p285」の検索結果
特価
関連キーワード

オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ
アズワン¥101,800税込¥111,9801台9日以内出荷固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ
アズワン¥104,300税込¥114,7301台9日以内出荷固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ
アズワン¥104,300税込¥114,7301台9日以内出荷固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ
アズワン¥104,500~税込¥114,950~1台9日以内出荷固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ
アズワン¥104,500~税込¥114,950~1台9日以内出荷固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ
アズワン¥102,000~税込¥112,200~1台9日以内出荷固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。内寸法(mm)485×275×285外寸法(mm)530×345×335(除湿ユニット含む)付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)5.4電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付
アズワン¥79,900税込¥87,8901台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付
アズワン¥79,900税込¥87,8901台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付
アズワン¥77,400税込¥85,1401台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら