カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホンダ(64)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • SMC(23)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ミツビシ(13)
  • MICROCHIP(13)
  • コーセル(11)
  • 日平機器(11)
  • オサメ工業(10)
  • TRUSCO(7)
  • イスカル(6)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • サンコー(三甲)(6)
  • NOK(6)
  • ヒサゴ(6)
  • タチバナ製作所(6)
  • 泰和電器(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p330」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャマルホットプレート(SQUARE) アズワン

    シャマルホットプレート(SQUARE)

    アズワン
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    98,200税込108,020
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
  • ラウンドスツール アズワン

    ラウンドスツール

    アズワン
    18,031税込19,834
    1個
    当日出荷
    組み立て式(要工具)。
    材質座面/合成皮革、脚/樹脂質量(kg)4.2耐荷重(kg)80キャスターΦ50mm樹脂製(ストッパー無し)座面高さ(mm)420~520昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)375脚幅(mm)460
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    122,000税込134,200
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • 殺菌ランプ アズワン

    殺菌ランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    形状直管型口金G13B
  • オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    96,600税込106,260
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    99,100税込109,010
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    99,100税込109,010
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付

    アズワン
    76,400税込84,040
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付

    アズワン
    76,400税込84,040
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付

    アズワン
    73,900税込81,290
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ボトルキャップ Schott瓶用 P.P製 アズワン

    ボトルキャップ Schott瓶用 P.P製

    アズワン
    13,700税込15,070
    1個
    48日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。Schott瓶用P.P製ボトルキャップです。
    仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-22