カテゴリ
- 科学研究・開発用品(55)
- 測定用品(3)
- 物流用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- NAKANO(197)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- OSG(オーエスジー)(109)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- ニッセイ(82)
- エスコ(69)
- CKD(61)
- JAPANNEXT(57)
- ヤマト産業(50)
- THK(47)
- StarTech.com(47)
- ダイヤトレンド(42)
- イスカル(30)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- 大阪魂(29)
- 明工社(28)
- 岩田製作所(27)
- ブランドをもっと見る
「p3m」の検索結果

真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
オイルバススターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台欠品中PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ
アズワン¥89,900~税込¥98,890~1台当日出荷従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
3周波超音波洗浄器
アズワン¥159,000税込¥174,9001個当日出荷多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
ウルトラスターラー デジタル
アズワン¥115,000税込¥126,5001台当日出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
大型ウォーターバス
アズワン¥90,100税込¥99,1101個当日出荷仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
超音波洗浄器
アズワン¥67,400~税込¥74,140~1個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
ウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥77,200税込¥84,9201個当日出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
スマートウォーターバス
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
温度過昇防止器
アズワン¥48,200税込¥53,0201個当日出荷設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
真空デシケーター
アズワン¥109,000税込¥119,9001台当日出荷から翌々日出荷許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)210×210×210外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
クールプレート(冷却・加熱兼用)
アズワン¥134,000~税込¥147,400~1個当日出荷から翌々日出荷薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
ホットプレート
アズワン¥139,000税込¥152,9001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
卓上製氷機
アズワン¥92,900税込¥102,1901個当日出荷質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
オイルバス
アズワン¥71,900税込¥79,0901個当日出荷仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥346,000~税込¥380,600~1個当日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。仕様真空ゲージ装備、PMMA(アクリル)製棚板×2枚付材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり到達真空圧力(kPa)5.3(40Torr)
ホットスターラー
アズワン¥140,000税込¥154,0001個当日出荷仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
ウォーターバス
アズワン¥67,900税込¥74,6901個当日出荷仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
簡易リミッター
アズワン¥33,400税込¥36,7401個当日出荷可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。 使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。材質本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5極数1電源AC100V 50/60Hz制御方式液体膨張キャピラリー方式による膨張制御電源コード(m)約2.8 3P アダプター付き機構可変式ハイリミッター使用機器接続容量AC100V MAX15Aアズワン品番1-5851-01
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥114,000~税込¥125,400~1台当日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
ハイパワースターラー
アズワン¥93,700税込¥103,0701台当日出荷●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
ウルトラスターラー アナログ
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
卓上型小型低温恒温水槽
アズワン¥374,000税込¥411,4001個当日出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
チューブローテーター
アズワン¥78,400税込¥86,2401台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
2周波超音波洗浄器
アズワン¥191,000税込¥210,1001個当日出荷材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
融点測定器
アズワン¥159,000税込¥174,9001個当日出荷化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)カバーPMMA(アクリル)寸法(mm)190×170×122質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz温度表示デジタル表示(1℃単位)ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)温度センサーPt測温抵抗体電源コード3P 1.5m(アダプター付き)測定温度範囲(℃)室温~300温度調整方法サイリスター電圧調節方式ケーシング鋼板焼付塗装
ラコムエース
アズワン¥164,000税込¥180,4001個当日出荷仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)97×342×231質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz型番HT-10DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-915-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
ラコムエース
アズワン¥155,000税込¥170,5001個当日出荷仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×142×320質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz型番HT-90DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-916-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
ホットプレート
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
防滴ホットプレート
アズワン¥204,000税込¥224,4001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
オイルバス
アズワン¥74,900税込¥82,3901個当日出荷仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41
ウォーターバス
アズワン¥64,800税込¥71,2801個当日出荷仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11
水槽取り外し式ウォーターバス
アズワン¥114,000税込¥125,4001個当日出荷仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11
セパレトホットプレート
アズワン¥111,000税込¥122,1001個当日出荷仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
マグネチックスターラー
アズワン¥46,700税込¥51,3701台当日出荷低速から高速回転の安定度に優れています。付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T
ニューダストアウトドライ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1個当日出荷メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVCタイプ扉/カーテン電流(A)4.8電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)棚板間隔(mm)50保証期間3年タイマー時間最大30時間
6連式ホットスターラー
アズワン¥401,000税込¥441,1001個当日出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
ミックスローターバリアブル
アズワン¥125,000~税込¥137,500~1個当日出荷から12日以内出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌