カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(59)
  • 東海キャスター(37)
  • 三菱電機(34)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • 日東工業(17)
  • ノーブランド(16)
  • SMC(13)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(12)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • スリーピース(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • リーベックス(6)
  • ミツビシ(6)
  • TRUSCO(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • アメリカン電機(5)
  • テンパール工業(5)
サービス分類
  • レンタル(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p50a」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030 アズワン【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
一般的なホットプレートに比べ、最高温度350℃と余裕を持たせた仕様です。コンパクトな本体で取回しに自在性があります。
【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR アズワン【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LRアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A アズワン【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000Aアズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン【レンタル】デジタル温度調節器アズワン
3,240税込3,564
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度制御方式マイコン式PID制御温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
【レンタル】ネオホットプレート アズワン【レンタル】ネオホットプレートアズワン
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
天板寸法(mm)400×300ヒーター容量(W)900