カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • TRUSCO(31)
  • JUKI(31)
  • アメリカン電機(29)
  • ハーティング(19)
  • サンドビック(15)
  • HEIDON(新東科学)(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • シロクマ(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • 三菱電機(13)
  • ケナメタル(12)
  • イスカル(11)
  • KOVAX(コバックス)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • イメージニクス(10)
  • TOA(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p600」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブ用アダプター アズワングローブ用アダプターアズワン
23,760税込26,136
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンデジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
144,800税込159,280
1個
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個回転制御スピードフィードバック制御
ラボフード アズワンラボフードアズワン
70,400税込77,440
1個
翌々日出荷
仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)12本体サイズ(mm)600×500×500アズワン品番3-4064-36
ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S) アズワンハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)アズワン
180,000税込198,000
1台
欠品中
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)仕様低~超高粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60Wアズワン品番1-8993-12
真空脱泡スターラー アズワン真空脱泡スターラーアズワン
353,000税込388,300
1個
翌々日出荷
仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装寸法(mm)300×230×535使用温度範囲(℃)試料温度100以下回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示)電源AC100V 50/60Hzモーター高トルクブラシレスモーター(60W)アズワン品番1-8992-11