カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(66)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(472)
  • AMPHENOL(461)
  • YAMAHA(ヤマハ)(115)
  • RS PRO(107)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • エスコ(56)
  • 第一計器(48)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(48)
  • TAKIGEN(タキゲン)(40)
  • CKD(37)
  • ホンダ(37)
  • フエニックス・コンタクト(37)
  • brother(ブラザー)(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • パナソニックコネクト(32)
  • 内田洋行(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-002」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Ⅱシリーズ アズワン

    ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Ⅱシリーズ

    アズワン
    349税込384
    1双
    当日出荷
    シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
    材質PA(ナイロン)(手首部)緑サイズM入数(双)1機能通気性・伸縮性全長(cm)21.5コーティング手のひらコーティング色(本体)ホワイトアズワン品番9-5676-12
  • ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Ⅱシリーズ アズワン

    ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Ⅱシリーズ

    アズワン
    349税込384
    1双
    翌々日出荷
    シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。 指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。 通気性・伸縮性に優れた手袋です。 洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
    材質PA(ナイロン)入数(双)1機能通気性・伸縮性コーティングウレタンコーティング(手のひら)
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手

    アズワン
    89税込98特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc

    アズワン
    109税込120特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ

    アズワン
    109税込120特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ

    アズワン
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート

    アズワン
    89税込98特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティー

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    5,599税込6,159
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • カセットチューブポンプ アズワン

    カセットチューブポンプ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    当日出荷
    スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
    チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

    アズワン
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    139税込153特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手

    アズワン
    159税込175特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット

    アズワン
    209税込230特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ

    アズワン
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンワイ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンワイ

    アズワン
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ

    アズワン
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ガス置換型アクリルグローブボックス アズワン

    ガス置換型アクリルグローブボックス

    アズワン
    297,000税込326,700
    1個
    当日出荷
    仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)1107×600×580質量(kg)23アズワン品番3-4095-01
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2

    アズワン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
    仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー

    アズワン
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボ

    アズワン
    159税込175特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル

    アズワン
    139税込153特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器セット

    アズワン
    4,190税込4,609
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
    仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)サービス分類レンタル
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー

    アズワン
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 チーズ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 チーズ

    アズワン
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ

    アズワン
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"

    アズワン
    5,999税込6,599
    1本
    5日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 フランジブラインドプラグ R1/2 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 フランジブラインドプラグ R1/2

    アズワン
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
    仕様●サイズ:R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-52
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティー

    アズワン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティー

    アズワン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8 アズワン

    ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8

    アズワン
    369税込406
    1個
    欠品中
    耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
    仕様●サイズ:R3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-44
  • エクスポケット圧力計 英語版校正証明書付 アズワン

    エクスポケット圧力計 英語版校正証明書付

    アズワン
    40,900税込44,990
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • エクスポケット圧力計 中国語版校正証明書付 アズワン

    エクスポケット圧力計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    40,900税込44,990
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • エクスポケット差圧計 中国語版校正証明書付 アズワン

    エクスポケット差圧計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    40,300税込44,330
    1個
    9日以内出荷
    表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
    仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)測定範囲(hPa)0~100アズワン品番2-3359-01-57校正証明書一般校正(中国語)