カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ホンダ(86)
- 内田洋行(10)
- SMC(10)
- ゴールドウイン(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 長野計器(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ISO(4)
- 東芝キヤリア(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 共立機巧(2)
- ニシキ工業(2)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- CKD(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ブランドをもっと見る
「pa-121」の検索結果
特価

サイエンスオートクレーブ(16L)
アズワン¥393,000税込¥432,3001台当日出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
サイエンスオートクレブ
アズワン¥402,000税込¥442,2001個当日出荷仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
サイエンスオートクレブ
アズワン¥278,000税込¥305,8001個当日出荷仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02