カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • AMPHENOL(452)
  • SMC(424)
  • RS PRO(41)
  • タクミナ(14)
  • 麻場(11)
  • 潤工社(10)
  • エフコン(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 日本バイリーン(5)
  • NORGREN(5)
  • CKD(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • IKA(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ヤマト産業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa002-m」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    5,599税込6,159
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • 細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"

    アズワン
    5,999税込6,599
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
  • 樹脂カラム 100L アズワン

    樹脂カラム 100L

    アズワン
    136,000税込149,600
    1本
    13日以内出荷から33日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • 樹脂カラム 200L アズワン

    樹脂カラム 200L

    アズワン
    139,000税込152,900
    1本
    31日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • 樹脂カラム 300L アズワン

    樹脂カラム 300L

    アズワン
    143,000税込157,300
    1本
    31日以内出荷から63日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • リザーバー 300L アズワン

    リザーバー 300L

    アズワン
    148,000税込162,800
    1本
    33日以内出荷
    樹脂カラム用のオプションです。
  • リザーバー 200L アズワン

    リザーバー 200L

    アズワン
    144,000税込158,400
    1本
    33日以内出荷
    樹脂カラム用のオプションです。
  • リザーバー 100L アズワン

    リザーバー 100L

    アズワン
    140,000税込154,000
    1本
    33日以内出荷
    樹脂カラム用のオプションです。
  • 樹脂カラム 1000L アズワン

    樹脂カラム 1000L

    アズワン
    177,000税込194,700
    1本
    33日以内出荷から43日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • 樹脂カラム 500L アズワン

    樹脂カラム 500L

    アズワン
    149,000税込163,900
    1本
    33日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • リザーバー 1000L アズワン

    リザーバー 1000L

    アズワン
    181,000税込199,100
    1本
    33日以内出荷
    樹脂カラム用のオプションです。
  • リザーバー 500L アズワン

    リザーバー 500L

    アズワン
    156,000税込171,600
    1本
    33日以内出荷
    樹脂カラム用のオプションです。