カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(194)
  • 渡辺電機工業(180)
  • ホンダ(61)
  • 第一計器(59)
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • エスコ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • NAC(長堀工業)(29)
  • CKD(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • 堀内機械(28)
  • サンポール(25)
  • RS PRO(25)
  • 東尾メック(20)
  • AMPHENOL(19)
  • Festo(16)
  • ゴールドウイン(14)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa8」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
89税込98特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボアズワン
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボアズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rcアズワン
129税込142特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシングアズワン
249税込274特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティーアズワン
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケットアズワン
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティーアズワン
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
139税込153特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップルアズワン
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンワイ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンワイアズワン
149税込164特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手アズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 キャップアズワン
169税込186特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケットアズワン
209税込230特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボアズワン
189税込208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
真空デシケーター VOLTEGA300用 アズワン真空デシケーター VOLTEGA300用アズワン
94,900税込104,390
1個
当日出荷
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボアズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップルアズワン
139税込153特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティーアズワン
169税込186特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ガス置換型アクリルグローブボックス アズワンガス置換型アクリルグローブボックスアズワン
287,000税込315,700
1個
当日出荷
仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)1107×600×580質量(kg)23アズワン品番3-4095-01
ガス置換グローブボックス アズワンガス置換グローブボックスアズワン
355,000税込390,500
1個
当日出荷から30日以内出荷
仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 チーズ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 チーズアズワン
379税込417
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボアズワン
249税込274
1個
5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティーアズワン
399税込439
1個
5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティー アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティーアズワン
399税込439
1個
5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8 アズワンナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8アズワン
369税込406
1個
欠品中
耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様●サイズ:R3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-44
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 英語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
三方バルブ圧入型 Φ10 アズワン三方バルブ圧入型 Φ10アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002650アズワン品番67-4862-39
三方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン三方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653アズワン品番67-4862-42
オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8アズワン
33,900税込37,290
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62
オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8×Φ8アズワン
31,900税込35,090
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844アズワン品番67-4864-25
オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8アズワン
63,300税込69,630
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677アズワン品番67-4862-66
オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8アズワン
59,700税込65,670
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676アズワン品番67-4862-65
三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8 アズワン三方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8×Φ8アズワン
31,900税込35,090
1個
23日以内出荷
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843アズワン品番67-4864-24
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワンメス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8アズワン
76,700税込84,370
1個
23日以内出荷
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4 アズワンメス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4アズワン
61,100税込67,210
1個
23日以内出荷
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666アズワン品番67-4862-55