カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(122)
- エレコム(62)
- サンワダイレクト(54)
- StarTech.com(51)
- ナカバヤシ(22)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- メディアカバーマーケット(15)
- オーム電機(8)
- ATEN(7)
- Dell Technologies(6)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- Acer(エイサー)(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- グリーンハウス(4)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(4)
- アイネックス(4)
- JAPANNEXT(4)
- NEC(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「pc 1600」の検索結果
特価

16PC. 精密ドライバーセット
アズワン¥1,570税込¥1,7271個当日出荷PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5アズワン品番68-4103-94
【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル
アズワン¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷から4日以内出荷扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル