カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- HARWIN(63)
- 富士インパルス(42)
- 協和[機構部品](17)
- 天領まな板(16)
- RS PRO(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- コマツ(11)
- ノーブランド(10)
- エレコム(7)
- KSフィルター(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 岩田製作所(4)
- ハネウェル(4)
- 東日興産(TN)(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「pc-300」の検索結果
特価

【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から4日以内出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
制電PC 透明 板 300×厚さt5mm
アズワン¥4,180~税込¥4,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt3mm
アズワン¥3,250~税込¥3,575~1個5日以内出荷から8日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mm
アズワン¥8,130~税込¥8,943~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mm
アズワン¥5,760~税込¥6,336~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
デジタルマイクロスコープ
アズワン¥43,900税込¥48,2901個当日出荷TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
制電PC 透明 板 100×厚さt5mm
アズワン¥1,790税込¥1,9691個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 100×厚さt3mm
アズワン¥1,560税込¥1,7161個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt5mm
アズワン¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 200×厚さt3mm
アズワン¥2,120税込¥2,3321個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 200×厚さt5mm
アズワン¥4,560税込¥5,0161個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 200×厚さt5mm
アズワン¥2,590税込¥2,8491個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 200×厚さt3mm
アズワン¥3,380税込¥3,7181個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 100×厚さt3mm
アズワン¥2,190税込¥2,4091個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付
アズワン¥108,700税込¥119,5701個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付
アズワン¥108,700税込¥119,5701個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-57バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ付属品:校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(中国語)