カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- ビーエム機器(11)
- AXYGEN(5)
- 富士電機(4)
- ホンダ(3)
- NASTA(ナスタ)(2)
- ケニス(2)
- Vesrah(2)
- DLAB(2)
- Simport(2)
- FastGene(2)
- 岡崎精工(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「pcr5」の検索結果

リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ
アズワン¥13,900~税込¥15,290~1箱(5袋×10枚)翌々日出荷から12日以内出荷研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。材質PP(米国薬局方 Class VI)
ユニラックジュニア
アズワン¥7,680税込¥8,4481セット(10個)当日出荷小型で場所を取りません。材質PP(ポリプロピレン)収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本寸法(mm)76×66×27
【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー
アズワン¥8,998~税込¥9,898~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!温度表示精度±0.1℃温度調節精度±0.3℃(at55℃)付属品タッチペン
ポータブルサーマルサイクラー
アズワン¥377,000税込¥414,7001個10日以内出荷小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら