カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • TPP(139)
  • エスコ(55)
  • フエニックス・コンタクト(49)
  • Thermo Fisher Scientific(40)
  • cotta(24)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • 東洋技研(19)
  • MagX(マグエックス)(15)
  • オーハウス(14)
  • DAITO(13)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • ELPA(12)
  • JAE(日本航空電子工業)(12)
  • セキスイ(11)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
  • 中部ビニール工業(9)
  • イノアック(8)
  • コクヨ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-40」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン手提げ袋 40号 アズワンポリエチレン手提げ袋 40号アズワン
584税込642
1袋(100枚)
翌々日出荷
仕様エプロンブロック材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)490×250×0.018乳白色サイズ40号マチ(mm)75アズワン品番0-9643-04
PP ネジ継手 ポリエルボソケット アズワンPP ネジ継手 ポリエルボソケットアズワン
2,400税込2,640特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ポリエチレンメッシュ #40シリーズ 長さ別カット品 アズワンポリエチレンメッシュ #40シリーズ 長さ別カット品アズワン
1,740税込1,914
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)メッシュ40#目開き(μm)526
サンテナー A40 PE ハンドル付 ライトブルー アズワンサンテナー A40 PE ハンドル付 ライトブルーアズワン
9,722税込10,694
1個
5日以内出荷
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。 畜肉用コンテナー。
仕様●材質:PE●外寸(mm):688×467×173●有効内寸(mm):589×392×145●内容量(L):39.3●圧縮荷重:6.10kN(620kgf)アズワン品番67-6649-03
サニスペックテストバッグ アズワンサニスペックテストバッグアズワン(1件のレビュー)
17,500税込19,250
1箱(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 3方ストップコック OBシリーズアズワン
5,199税込5,719
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
ポリエチレンメッシュ アズワンポリエチレンメッシュアズワン
1,740税込1,914
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
長さ(m)1
ポリエチレンメッシュ アズワンポリエチレンメッシュアズワン(2件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)1220長さ(m)1
マルチプライスカードケース 10枚入 PEシリーズ アズワンマルチプライスカードケース 10枚入 PEシリーズアズワン
2,140税込2,354
1個(10枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ディスポカップ ストロングタイプ アズワンディスポカップ ストロングタイプアズワン
1,640税込1,804
1袋(100個)
翌々日出荷
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。 透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。 落とした場合でも割れにくく安全です。
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ アズワンダストボックス ライトグレー SDBシリーズアズワン
115,870税込127,457
1個
4日以内出荷
ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
サンテナー B18-3 孔有 10110200シリーズ アズワンサンテナー B18-3 孔有 10110200シリーズアズワン
4,633税込5,096
1個
5日以内出荷
底面網目の浅型コンテナーです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):628×438×54●有効内寸(mm):576×388×40●内容量(L):11.2●圧縮荷重:23.3kN(2375kgf)
PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 2方ストップコック OBシリーズアズワン
2,799税込3,079
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入 アズワン一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入アズワン
73,200税込80,520
1箱(100パック)
10日以内出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
ダストボックスDX 搬送仕様 ハンドル両側付き アズワンダストボックスDX 搬送仕様 ハンドル両側付きアズワン
232,410税込255,651
1台
23日以内出荷
Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。