カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • PISCO(ピスコ)(374)
  • 鹿島化学金属(UKB)(131)
  • Omnifit(116)
  • RS PRO(49)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • 大阪魂(30)
  • ジーエルサイエンス(29)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • Ideal-Tek(25)
  • アイシス(23)
  • エスコ(17)
  • SMC(15)
  • ホーザン(14)
  • ホンダ(14)
  • 日進(14)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • LEMO(13)
  • エンズィンガー・ジャパン(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peek」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂サンプルプレート PEEK アズワン

    樹脂サンプルプレート PEEK

    アズワン(1件のレビュー)
    3,510税込3,861
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK厚さ(mm)5
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    40,600税込44,660
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)150×245
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    156,083税込171,691
    1個
    5日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)300×495
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    188,496税込207,346
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)495×495
  • PEEKナット アズワン

    PEEKナット

    アズワン
    22,300税込24,530
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
    材質PEEK樹脂
  • PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 1m HPLC用

    アズワン
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • PEEKルアーアダプター アズワン

    PEEKルアーアダプター

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 10m HPLC用

    アズワン
    9,940税込10,934
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • PEEK球 アズワン

    PEEK球

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PEEK連続使用温度(℃)240
  • PEEKルアーアダプター アズワン

    PEEKルアーアダプター

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • PEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワン

    PEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用

    アズワン
    6,135税込6,749
    1個
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
    仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mmアズワン品番67-3075-28
  • メッシュ各種PEEK アズワン

    メッシュ各種PEEK

    アズワン
    69,600税込76,560
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
  • PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワン

    PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
    仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mmアズワン品番67-3075-27
  • 樹脂板材 アズワン

    樹脂板材

    アズワン
    38,530税込42,383
    1個
    5日以内出荷
    材質PEEK
  • ETFEコーン アズワン

    ETFEコーン

    アズワン
    10,791税込11,870
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
    材質ETFE(フッ素樹脂)
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション

    アズワン
    9,370税込10,307
    1個
    翌々日出荷
    20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
    材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
  • 3方ジョイント WATERS 3個入 アズワン

    3方ジョイント WATERS 3個入

    アズワン
    13,200税込14,520
    1セット(3個)
    11日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/17")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
    仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●3方ジョイントタイプアズワン品番65-6691-91
  • ユニオンウォーターズタイプ 3個入 アズワン

    ユニオンウォーターズタイプ 3個入

    アズワン
    7,470税込8,217
    1セット(3個)
    15日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
    仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●ユニオンタイプアズワン品番65-6691-90
  • 4方ジョイント WATERS 3個入 アズワン

    4方ジョイント WATERS 3個入

    アズワン
    18,600税込20,460
    1セット(3個)
    15日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
    仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプアズワン品番65-6691-92
  • ESD真空ピンセット アズワン

    ESD真空ピンセット

    アズワン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ウェハー用ピンセット アズワン

    ウェハー用ピンセット

    アズワン
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
    材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強寸法(mm)全長130耐熱温度(℃)260~300℃
  • 2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン

    2・3ポート薬液用電磁弁

    アズワン
    9,815税込10,797
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
    接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
  • 真空ピンセット用吸着チップ アズワン

    真空ピンセット用吸着チップ

    アズワン
    9,740税込10,714
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101アズワン品番9-1052-50
  • 一体型コネクター 10個入 アズワン

    一体型コネクター 10個入

    アズワン
    6,230税込6,853
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。
  • ウェハーキャリア アズワン

    ウェハーキャリア

    アズワン
    46,600税込51,260
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • ウェーハキャリア PEEK KMシリーズ アズワン

    ウェーハキャリア PEEK KMシリーズ

    アズワン
    51,200税込56,320
    1個
    93日以内出荷
    帯電防止型、高温用キャリアです。
  • フィッティング 10個入 アズワン

    フィッティング 10個入

    アズワン
    5,840税込6,424
    1セット(10個)
    10日以内出荷から15日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。
  • 一体型コネクター プラグキャップ 10個入 アズワン

    一体型コネクター プラグキャップ 10個入

    アズワン
    6,230税込6,853
    1セット(10個)
    31日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。
    仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。)アズワン品番65-6691-71
  • フラットシールフェラル 10個入 アズワン

    フラットシールフェラル 10個入

    アズワン
    4,670税込5,137
    1セット(10個)
    15日以内出荷から31日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。
  • 中圧ガラスカラム 50L アズワン

    中圧ガラスカラム 50L

    アズワン
    36,400税込40,040
    1本
    17日以内出荷から33日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。