カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(42)
  • RS PRO(19)
  • SMC(11)
  • さくら電子(10)
  • リンクサス(Linxas)(9)
  • ライフオンプロダクツ(9)
  • 村上被服(8)
  • ソリッドステート(6)
  • Adaptive(6)
  • コーコス信岡(5)
  • クロダルマ(5)
  • ナリカ(5)
  • エレコム(4)
  • アタックベース(3)
  • アイトス(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 坂口電熱(3)
  • ベルソス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peruche」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェ素子 TEC1シリーズ アズワン

    ペルチェ素子 TEC1シリーズ

    アズワン
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
  • 低温恒温水槽(ペルチェ式) アズワン

    低温恒温水槽(ペルチェ式)

    アズワン
    206,000税込226,600
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Z-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mm アズワン

    Z-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mm

    アズワン
    6,879税込7,567
    1個
    当日出荷
    仕様●電流:8.5A●電圧 :15.7V●電力:85.0W●動作温度:-●重量:-●寸法:40×40mm●電流:8.5Aアズワン品番68-2036-59
  • クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き アズワン

    クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
  • 水冷式ペルチェ温度チャンバー PGシリーズ アズワン

    水冷式ペルチェ温度チャンバー PGシリーズ

    アズワン
    703,000税込773,300
    1個
    40日以内出荷から41日以内出荷
    窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
  • ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式

    アズワン
    1,280,999税込1,409,099
    1個
    60日以内出荷
    コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
    寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)