カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ポリプロピレン(1)
  • 科学研究・開発用品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 495(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • 友屋(6)
  • アクリサンデー(2)
  • 岩田製作所(2)
  • タキロンシーアイ(4)
  • ササガワ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](18)
  • 光(4)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • グリーンクロス(94)
  • パネフリ工業(30)
  • ナカバヤシ(16)
  • MagX(マグエックス)(5)
  • トレード(4)
  • エレコム(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • アルテ(2)
  • ナカキン(2)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
材質
  • ポリプロピレン(PP)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pet板 1mm」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン板 アズワン

    ポリプロピレン板

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,240~税込¥1,364~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル
  • ミニスターラー アズワン

    ミニスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,700~税込¥11,770~
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
  • PETガス置換デシケーター アズワン

    PETガス置換デシケーター

    アズワン
    ¥173,000~税込¥190,300~
    1個
    当日出荷
    仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚
  • 4連マグネチックスターラー アズワン

    4連マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥67,900税込¥74,690
    1セット
    4日以内出荷
    。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
  • 大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン

    大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1式
    5日以内出荷
    回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
  • マグネチックスターラー JLシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー JLシリーズ

    アズワン
    ¥104,000~税込¥114,400~
    1式
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。