カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(104)
  • フロンケミカル(76)
  • エスコ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • FIT-ONE(35)
  • アソー(26)
  • SK11(26)
  • サンプラテック(23)
  • 第一計器(19)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • 三商(14)
  • シンコー[継手](14)
  • 井筒製作所(13)
  • コクゴ(11)
  • ノーブランド(9)
  • 日東工器(7)
  • ADVANTEC(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • SKC(環境測定)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf pt」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター入PFAチューブ アズワンフィルター入PFAチューブアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。
外径(Φmm)12.7長さ(mm)170透明(有色含む)フィルター穴径(μm)150~200アズワン品番3-2371-01
PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワンPTFE フレキシブルチューブ(PFA)アズワン
12,375税込13,613
1本
当日出荷から7日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
4,742税込5,216
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
ビッグボーイSCC(PTFE PFA) アズワンビッグボーイSCC(PTFE PFA)アズワン
6,990税込7,689
1本
当日出荷
本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
コイルチューブーPFA アズワンコイルチューブーPFAアズワン
11,682税込12,850
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ) アズワン大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ)アズワン
289,800税込318,780
1個
103日以内出荷
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)