絞り込み
内径(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 1.59(2)
- 2(2)
- 4(3)
- 4.35(2)
- 6(4)
- 7.52(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(3)
- 10.7(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 3.17(2)
- 4(3)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 7(2)
- 8(4)
- 9.52(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(4)
- 12.7(3)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(3)
色
クリア(7)
材質
- ガラス(2)
- 樹脂(48)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- グンゼ(6)
- PISCO(ピスコ)(8)
- ニチアス(12)
- アラム(10)
- 潤工社(7)
- サンプラテック(13)
- 三商(54)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- フロン工業(1)
- フロンケミカル(373)
- RS PRO(88)
- ヤガミ(51)
- FIT-ONE(35)
- フロウエル(34)
- コクゴ(33)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(28)
- コフロック(23)
- エスコ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「pfa」の検索結果
特価

PFAベッセル容器
アズワン¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥4,901~税込¥5,391~1巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター入PFAチューブ
アズワン¥9,990税込¥10,9891個当日出荷特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。外径(Φmm)12.7長さ(mm)170色透明(有色含む)フィルター穴径(μm)150~200アズワン品番3-2371-01
PFAチューブ
アズワン¥4,742~税込¥5,216~1個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
PFAトレー
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷アズワン品番1-8913-01材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15
PFAチューブ
アズワン¥13,266~税込¥14,593~1個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ハンドラップ(PFA製)
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
PFAロート
アズワン¥12,200税込¥13,4201個翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。口径(Φmm)外径:91、内径:85材質PFA(フッ素樹脂)全長(mm)120耐熱温度(℃)(樹脂)260アズワン品番3-2456-01足径(Φmm)×足長(mm)18×60
PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥12,375~税込¥13,613~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブーPFA
アズワン¥11,682~税込¥12,850~1個翌々日出荷から24日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
細口洗浄瓶SCC(PFA)
アズワン¥13,500税込¥14,8501袋(1本)翌々日出荷クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PFA(フッ素樹脂)
ハンドラップ(ガラス)
アズワン(13件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキトラスコ品番391-3104
ハンドラップ(ガラス)
アズワン(3件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70トラスコ品番391-3121質量(g)330
薬液用バルブ
アズワン¥23,500~税込¥25,850~1個13日以内出荷から93日以内出荷ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。タイプ手動タイプ操作方法手動ロック式弁形式N.C.
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥5,524~税込¥6,076~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
タンク・Bシリーズ
アズワン¥168,300税込¥185,130特価1個当日出荷から翌々日出荷ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。