カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- azbil(旧:山武)(5)
- CHINO(チノー)(1)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- RS PRO(1)
- SapiSelco(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アゼアス(1)
- イマオコーポレーション(4)
- スリーハイ(1)
- トーマス科学器械(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- 三商(1)
- 三菱電機(1)
- 大宮技研(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- 東邦電子(3)
サービス分類
- レンタル(1)
「pid1」の検索結果

コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き
アズワン¥150,000~税込¥165,000~1台当日出荷1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
プログラムホットスターラー
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1台当日出荷回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
デュアル温度調節器 過昇防止付
アズワン¥67,800税込¥74,5801個当日出荷別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き
アズワン¥203,000~税込¥223,300~1台当日出荷1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無し
アズワン¥178,000~税込¥195,800~1台当日出荷1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
マルチオーブン MOVシリーズ
アズワン¥295,000~税込¥324,500~1台当日出荷自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し
アズワン¥136,000~税込¥149,600~1台当日出荷1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 自然対流方式 ステンレスタイプ・窓付き
アズワン¥186,000~税込¥204,600~1台当日出荷1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付き
アズワン¥226,000~税込¥248,600~1台当日出荷1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズ
アズワン¥214,000税込¥235,4001台当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)340×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
【レンタル】プログラムホットスターラー
アズワン¥9,298税込¥10,2281台翌日出荷から4日以内出荷回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。ヒーター容量(W)1300撹拌数6
デジタル温度調節器
アズワン¥55,200税込¥60,7201個翌々日出荷一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。種別(アラート用出力付)制御方式PID制御アズワン品番3-6768-01接続容量(A)1