カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(183)
  • クリーンルーム用品(49)
  • 測定用品(15)
  • 医療(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(17)
  • TORRAS(118)
  • LEDIL(95)
  • エビス(水平器)(82)
  • セーラー万年筆(81)
  • omron(オムロン)(57)
  • RS PRO(50)
  • タニタ(31)
  • SONIC(ソニック)[文具](27)
  • TOKISTAR(24)
  • 共栄プラスチック(20)
  • 日本緑十字社(19)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](19)
  • シマブン(15)
  • ナビス(アズワン)(15)
  • リス(14)
  • KAPRO(14)
  • OKW(13)
  • 呉竹(12)
サービス分類
  • レンタル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmma製」の検索結果

264件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂サンプルプレート PMMA アズワン

    樹脂サンプルプレート PMMA

    アズワン
    ¥4,810~税込¥5,291~
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PMMA
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:13×7mmアズワン品番65-8296-57
  • アクリル板 アズワン

    アクリル板

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PMMA(アクリル)
  • 樹脂板材 アクリル板 アズワン

    樹脂板材 アクリル板

    アズワン
    ¥4,460~税込¥4,906~
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PMMA(アクリル)色透明
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥1,663~税込¥1,829~
    1個
    当日出荷
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥1,604税込¥1,764
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:10×5mmアズワン品番65-8296-53
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:12×9mmアズワン品番65-8296-56
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:18×14mmアズワン品番65-8296-64
  • アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥11,682税込¥12,850
    1個
    当日出荷
    材質アクリル樹脂外径(Φmm)80肉厚3mmアズワン品番4-5720-13
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥1,505税込¥1,656
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:10×7mmアズワン品番65-8296-52
  • アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥7,019~税込¥7,721~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂全長(mm)1000
  • アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥2,732~税込¥3,005~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂長さ(mm)1000
  • アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥4,069税込¥4,476
    1個
    当日出荷
    材質アクリル樹脂外径(Φmm)30肉厚2mmアズワン品番4-5719-03
  • アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂長さ(mm)1000
  • アクリルパイプ Φ100~115 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ100~115 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥9,672~税込¥10,639~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥8,554税込¥9,409
    1個
    6日以内出荷
    材質アクリル樹脂肉厚(mm)3外径(mm)Φ60アズワン品番4-5720-09
  • アクリルパイプ Φ85~95 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ85~95 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥10,989~税込¥12,088~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • アクリルパイプ Φ170~190 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ170~190 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥31,086~税込¥34,195~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥36,630~税込¥40,293~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂長さ(m)1
  • アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥5,851~税込¥6,436~
    1個
    7日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • アクリルパイプ Φ140~160 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ140~160 PMMA-シリーズ

    アズワン
    ¥23,463~税込¥25,809~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • 薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン

    薄層クロマトグラフィー 100シリーズ

    アズワン
    ¥31,700税込¥34,870
    1個
    6日以内出荷
    PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵するために使用します。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
    仕様貯蔵箱アズワン品番2-282-05
  • 薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン

    薄層クロマトグラフィー 100シリーズ

    アズワン
    ¥12,200税込¥13,420
    1枚
    7日以内出荷
    透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
    仕様スポットカバーアズワン品番2-282-03
  • 三角接着補強棒 アズワン

    三角接着補強棒

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
    寸法(mm)3×3×1000
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • ビュレット台 アズワン

    ビュレット台

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    欠品中
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
    間口(mm)258×458内寸幅(mm)285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525外寸法・幅(mm)300外寸法・奥行(mm)345外寸法・高さ(mm)525棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(ゴム足)天然ゴム棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    ¥19,200~税込¥21,120~
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • ディスポセル(アクリル) アズワン

    ディスポセル(アクリル)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,290~税込¥4,719~
    1箱(100個)
    当日出荷
    測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
    用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
  • ミニ真空容器 アズワン

    ミニ真空容器

    アズワン
    ¥22,200~税込¥24,420~
    1個
    当日出荷
    小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
  • 天秤カバー アズワン

    天秤カバー

    アズワン
    ¥28,512税込¥31,363
    1個
    当日出荷
    通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
    材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350板厚(mm)3アズワン品番1-5883-01
  • ディスポセル近紫外・可視光用 アズワン

    ディスポセル近紫外・可視光用

    アズワン
    ¥1,890税込¥2,079
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
  • 保護面 No.2 アズワン

    保護面 No.2

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚形状かぶり型防災面寸法(mm)200×200質量(g)176材質(レンズ)アクリルアズワン品番9-039-02
  • 真空デシケーター(アクリル) アズワン

    真空デシケーター(アクリル)

    アズワン
    ¥90,100税込¥99,110
    1台
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)7内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • アクリル小型真空容器 アズワン

    アクリル小型真空容器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥56,900~税込¥62,590~
    1個
    当日出荷
    天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
    許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 水平台(水準器付き) アズワン

    水平台(水準器付き)

    アズワン
    ¥34,900~税込¥38,390~
    1個
    当日出荷
    直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き