カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(3)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(17)
  • バーテック(12)
  • エスコ(11)
  • PLUS(プラス)[文具](8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • PALL(ポール)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • オオバ(4)
  • Flowline(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • ミヤコ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ファーストレイト(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • タナカ(1)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • サンホープ(1)
  • ALPHA(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-40m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポ腕カバー(SMS) アズワン

    ディスポ腕カバー(SMS)

    アズワン
    5,170税込5,687
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(40g/m2)全長(cm)40アズワン品番1-7048-01
  • ディスポ不織布靴カバー アズワン

    ディスポ不織布靴カバー

    アズワン
    5,900税込6,490
    1箱(100枚)
    当日出荷
    仕様滑り止め無し材質PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布(40g/m2)サイズフリーサイズ区分使い捨てタイプロングアズワン品番1-7045-11
  • ディスポ滑り止め付靴カバー 不織布製 SN-607シリーズ アズワン

    ディスポ滑り止め付靴カバー 不織布製 SN-607シリーズ

    アズワン
    6,534税込7,187
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    滑り止め付で滑りやすい床でも安心です。
    材質PPスパンボンド不織布(40g/m2)全長(mm)約400×170
  • サーマックス TMシリーズ アズワン

    サーマックス TMシリーズ

    アズワン
    68,900税込75,790
    1個
    翌々日出荷
    洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
    性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
  • 【レンタル】サーマックス TM-1A アズワン

    【レンタル】サーマックス TM-1A

    アズワン
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
    タイプウォーターバス機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
  • 【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A アズワン

    【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A

    アズワン
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
    タイプウォーターバス機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
  • ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン

    ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • ディスポ不織布製靴カバー アズワン

    ディスポ不織布製靴カバー

    アズワン
    31,300税込34,430
    1ケース(100枚×6箱)
    3日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布(40g/m2)サイズフリーアズワン品番1-7045-61
  • ポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /m アズワン

    ポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /m

    アズワン
    7,950税込8,745
    1個
    15日以内出荷
    仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526アズワン品番67-4851-71