カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](26)
  • エスコ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • 大阪製罐(12)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • アクリサンデー(4)
  • (3)
  • 河淳(3)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • IWA(丸八工機)(3)
  • エンジニア(2)
  • サンワサプライ(2)
  • タキロンシーアイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユーザー(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp板 5mm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン板 アズワンポリプロピレン板アズワン(7件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
ポリエチレン板 アズワンポリエチレン板アズワン(2件のレビュー)
1,520税込1,672特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)ナチュラル
セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワンセフティキャビネット セラミックコート SMシリーズアズワン
352,000税込387,200
1個
当日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約55収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1497-03引出し耐荷重(kg)20
オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm アズワンオールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mmアズワン
21,900税込24,090
1台
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂棚板有効寸法(mm)525×400棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)199×350×76耐荷重(kg)50/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825アズワン品番8-8723-02
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート PP・ナチュラルアズワン
3,180税込3,498
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質PP・ナチュラル
ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワンウォーターバススターラー WBS6Proアズワン
69,900税込76,890
1式
7日以内出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24