カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,225)
  • 医療(224)
  • クリーンルーム用品(50)
  • 作業服(25)
  • 住設機器(22)
  • マスク(20)
  • 保管用品(16)
  • 救急・衛生(14)
  • 厨房用品(13)
  • 物流用品(11)
  • 介護用品(10)
  • 梱包用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(474)
  • サンコー(三甲)(3,172)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,904)
  • エスコ(1,215)
  • TRUSCO(1,192)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,000)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(842)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(758)
  • コクヨ(650)
  • cotta(606)
  • RS PRO(573)
  • CONDOR(山崎産業)(339)
  • TGK(東京硝子器械)(280)
  • カクダイ(275)
  • LION (ライオン事務器)(263)
  • ナビス(アズワン)(261)
  • サクラクレパス(256)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(251)
  • YAMAHA(ヤマハ)(244)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp製」の検索結果

1,669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターバッグ(PP製) アズワン

    フィルターバッグ(PP製)

    アズワン
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
    材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
  • PPチューブ アズワン

    PPチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1巻(20m)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    2,089税込2,298
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
  • PPビーカー アズワン

    PPビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    オートクレープ可能
    種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
  • ガス洗浄瓶 PP製 アズワン

    ガス洗浄瓶 PP製

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
  • PPミクロスパーテル アズワン

    PPミクロスパーテル

    アズワン(1件のレビュー)
    2,970税込3,267
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)仕様EOG滅菌済
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    7,296税込8,026
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    4,240税込4,664
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • PPメスシリンダー アズワン

    PPメスシリンダー

    アズワン
    11,781税込12,959
    1個
    当日出荷
    透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 試験管(PP製) アズワン

    試験管(PP製)

    アズワン(4件のレビュー)
    1,901税込2,091
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • オープントレー PP OTKシリーズ アズワン

    オープントレー PP OTKシリーズ

    アズワン
    4,828税込5,311
    1セット(5枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
    材質PP乳白色
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン(1件のレビュー)
    3,574税込3,931
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷
    研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • PP製フィルターホルダー アズワン

    PP製フィルターホルダー

    アズワン
    5,670税込6,237
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
    材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
  • 梱包用PPバンド アズワン

    梱包用PPバンド

    アズワン
    772税込849
    1セット
    当日出荷
    セット内容PPバンド50m巻×1 ストッパー×25種別荷造りセット 小アズワン品番61-7329-65素材ポリプロピレン製
  • PPエアガン アズワン

    PPエアガン

    アズワン
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷
    エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
  • 特大型平バット(PP) アズワン

    特大型平バット(PP)

    アズワン(2件のレビュー)
    10,395税込11,435
    1個
    当日出荷
    セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
    材質PP有効内寸(mm)788×489×198内寸法(mm)852×553×198外寸(mm)924×616×210フタなしアズワン品番5-183-01
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン
    3,584税込3,942
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • PPチューブ滅菌済 アズワン

    PPチューブ滅菌済

    アズワン
    3,980税込4,378
    1箱(100本)
    当日出荷
  • 二方活栓(PP) アズワン

    二方活栓(PP)

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
  • PP広口パック アズワン

    PP広口パック

    アズワン
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 三方活栓(PP) アズワン

    三方活栓(PP)

    アズワン(3件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
  • PPバンド用ストッパーポリシーバックル アズワン

    PPバンド用ストッパーポリシーバックル

    アズワン
    2,680税込2,948
    1袋(1000本)
    当日出荷
    手締用PPバンド用ストッパーです。
    種別1000本入アズワン品番3-1623-01
  • TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ソケット

    アズワン
    289税込318
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ディスポベラ(PP製) アズワン

    ディスポベラ(PP製)

    アズワン
    4,455税込4,901
    1セット(10本)
    当日出荷
    粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
  • 樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル アズワン

    樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル

    アズワン
    4,370税込4,807
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP・ナチュラル
  • PPトレー 蓋付き アズワン

    PPトレー 蓋付き

    アズワン
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    フタ付きのため、内容物の飛散防止や保管に適しています。
    材質PP
  • シームレスPPボール 中空タイプ アズワン

    シームレスPPボール 中空タイプ

    アズワン
    4,455税込4,901
    1袋(500個)ほか
    当日出荷
    中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
    材質PP連続使用温度(℃)110誤差(mm)(直径) ±0.0254
  • PPネジ口チューブ アズワン

    PPネジ口チューブ

    アズワン
    31,086税込34,195
    1箱(1000本)
    当日出荷
    容量(mL)10アズワン品番3-9955-01
  • PP製メスフラスコ PPMSシリーズ アズワン

    PP製メスフラスコ PPMSシリーズ

    アズワン
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途DIN EN ISO 1042準拠クラスB
  • PP卓上ドラフトセット アズワン

    PP卓上ドラフトセット

    アズワン
    437,000税込480,700
    1個
    当日出荷
    廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質本体・排気管/PP、扉/PVC寸法(mm)700×530×900(990)質量(kg)29.2電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明LED照明灯(7W)×1本アズワン品番1-6144-21開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
  • TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 アダプター

    アズワン
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワン

    PPメスシリンダー PPMシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可(121℃・20分)材質PP
  • PPヘンペイボトル アズワン

    PPヘンペイボトル

    アズワン
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • デシケーター PP/PC製 アズワン

    デシケーター PP/PC製

    アズワン
    6,881税込7,569
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
    材質本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
  • TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル

    アズワン(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • PP卓上ドラフトセット アズワン

    PP卓上ドラフトセット

    アズワン
    347,000税込381,700
    1個
    当日出荷
    廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
    外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)電源(V)AC100(50/60Hz)排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り材質本体・排気管/PP、扉/PVCセット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本開口寸法(mm)600×550質量(kg)29.2(ファンユニット含む)仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)アズワン品番1-6144-11
  • PP卓上ドラフトセット アズワン

    PP卓上ドラフトセット

    アズワン
    347,000税込381,700
    1個
    当日出荷
    廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
    外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)開口部(mm)600×550材質本体・排気管/PP、扉/PVC風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り照明庫内:蛍光灯(15W)×1本排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)質量(kg)29.2(ファンユニット含む)セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本アズワン品番1-6144-11
...