カテゴリ
- 科学研究・開発用品(89)
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](402)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- RS PRO(113)
- エスコ(81)
- ミトロイ(水戸工機)(59)
- ゴールドウイン(53)
- ケージーパルテック(50)
- GVS(32)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(29)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- セキセイ(23)
- MAZDA(マツダ)(23)
- ジョー・プリンス竹下(23)
- アイシス(20)
- サンワサプライ(19)
- ナカバヤシ(17)
- LION (ライオン事務器)(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「pp01」の検索結果

フィルターカートリッジ FPPシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
PTFE匙付きスパチュラ
アズワン¥2,390税込¥2,6291個当日出荷粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)11×27L
PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入
アズワン¥6,890税込¥7,5791袋(10個)当日出荷から4日以内出荷ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。ねじ規格1/4-28UNFメス
PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入
アズワン¥4,390税込¥4,8291袋(10個)5日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)10×22Lねじ規格1/4-28UNFオスアズワン品番64-9347-25
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入
アズワン¥5,390税込¥5,9291袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
TEFEN PPニードルバルブ G1/2
アズワン¥17,200税込¥18,9201個欠品中耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:G1/2×G1/2
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ細
アイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズ
アズワン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 滅菌タイプをラインナップ!材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入
アズワン¥4,399税込¥4,8391個当日出荷ポリプロピレン製バイアルラック仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4536-83
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ太
PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入
アズワン¥8,390税込¥9,2291袋(10個)5日以内出荷両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース
アズワン¥2,510~税込¥2,761~1箱(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥339~税込¥373~特価1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 オスストレート
アズワン¥359~税込¥395~特価1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
セフティキャビネット
アズワン¥74,200税込¥81,6201個当日出荷仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
カプセルフィルター
アズワン¥12,870税込¥14,1571個当日出荷耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
フェイスシールド
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷メガネの上からでも装着できます。仕様●サイズ:203×355mm●シールドの厚み:1mm●材質:フレーム/PP、シールド/ポリカーボネートアズワン品番65-8872-69
Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ
アズワン¥429税込¥472特価1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ
アズワン¥16,632税込¥18,2951ケース(50本)当日出荷から3日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。