カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(68)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](56)
  • ゴールドウイン(50)
  • KEMET(44)
  • RS PRO(44)
  • コクヨ(19)
  • NEG(日電理化硝子)(19)
  • 永大産業(17)
  • 大阪製罐(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
  • バーテック(11)
  • 日本ケミコン(11)
  • ナイキ(10)
  • アカギ(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • 用美(ヤマコー)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp05」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン

    フィルターカートリッジ FPPシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
  • アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン

    アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
    材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ

    アズワン
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
  • PPチューブラック 赤・黄・緑・青・白 5個入 アズワン

    PPチューブラック 赤・黄・緑・青・白 5個入

    アズワン
    2,277税込2,505
    1パック(5個)
    当日出荷
    蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
    材質PP5色入(赤・黄・緑・青・白)使用温度範囲(℃)-86~+121
  • PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ アズワン

    PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ

    アズワン
    6,299税込6,929
    1袋(5個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。
  • JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワン

    JPボトル 1ケース JPシリーズ

    アズワン
    15,444税込16,988
    1ケース(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    212,000税込233,200
    1台
    当日出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
  • クリーンルーム用洗浄剤 アズワン

    クリーンルーム用洗浄剤

    アズワン
    13,000税込14,300
    1個(2L)
    当日出荷
    クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
    仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍成分純水、高純度特殊界面活性剤内容量(L)2容器ボトル液性中性アズワン品番4-393-01
  • カプセルフィルター アズワン

    カプセルフィルター

    アズワン
    12,870税込14,157
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
  • Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ アズワン

    Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ

    アズワン
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
  • ルビセルスティック アズワン

    ルビセルスティック

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)105材質(ヘッド)オレフィン系樹脂(EVA)
  • Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アズワン

    Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ

    アズワン
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
  • ポリロート用 オプション アズワン

    ポリロート用 オプション

    アズワン
    4,386税込4,825
    1組(4本)
    当日出荷
    Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
    アズワン品番6-316-15材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
  • 耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段) アズワン

    耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台
    当日出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
  • Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ アズワン

    Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ

    アズワン
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
  • セキュリティ薬品庫(縦型) アズワン

    セキュリティ薬品庫(縦型)

    アズワン
    193,000税込212,300
    1台
    当日出荷
    優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
    材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチールトレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
  • 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン

    標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ

    アズワン
    21,681税込23,849
    1ケース(160本)
    3日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • サンボックス 10-7 中仕切L 透明 アズワン

    サンボックス 10-7 中仕切L 透明

    アズワン
    950税込1,045
    1枚
    3日以内出荷
    専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):381×102×5アズワン品番67-8123-32
  • バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワン

    バイアルエバポレーター VEAシリーズ

    アズワン
    275,000税込302,500
    1台
    3日以内出荷
    <バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
  • TP規格コンテナー TP181.5 底孔有 ライトグレー アズワン

    TP規格コンテナー TP181.5 底孔有 ライトグレー

    アズワン
    5,693税込6,262
    1個
    5日以内出荷
    TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):838×168×149●有効内寸(mm):794×124×127●内容量(L):14●圧縮荷重:22.8kN(2326kgf)●底面ブロック数:5アズワン品番67-7317-35
  • サンボックス 10-7 中仕切S 透明 アズワン

    サンボックス 10-7 中仕切S 透明

    アズワン
    624税込686
    1個
    5日以内出荷
    専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):250×78×5アズワン品番67-7315-31
  • サンボックス 40-4 グレー アズワン

    サンボックス 40-4 グレー

    アズワン
    2,396税込2,636
    1個
    5日以内出荷
    本体が変形しても外れにくいサンボックス#40-4用の中仕切りです。専用中仕切の組み合わせにより最大4×2分割が可能です。
  • プラテクター S255 乳白色 アズワン

    プラテクター S255 乳白色

    アズワン
    2,300税込2,530
    1個
    5日以内出荷
    筒部3インチ仕様
    仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×76●圧縮荷重:5.0KN(510kgf)アズワン品番67-7114-03
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21