カテゴリ
- 科学研究・開発用品(82)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](97)
- 富士インパルス(88)
- エスコ(75)
- コクヨ(35)
- RS PRO(34)
- Thermo Scientific Nalgene(34)
- TENMA(天馬)(29)
- ワルター(26)
- Kawasaki(23)
- ゴールドウイン(22)
- TRUSCO(21)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- シナノ(16)
- CONDOR(山崎産業)(15)
- 東亜DKK(15)
- ホンダ(14)
- ナカバヤシ(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- ブランドをもっと見る
「pp10」の検索結果
特価

フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
アズワン¥10,300税込¥11,3301個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
フィルターカートリッジ FPPシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,580税込¥1,7381個5日以内出荷USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-90
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌々日出荷独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ
アズワン¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入
アズワン¥6,890税込¥7,5791袋(10個)当日出荷から4日以内出荷ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。ねじ規格1/4-28UNFメス
PPアダプター M6 プラグ 10個入
アズワン¥4,390税込¥4,8291袋(10個)5日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)10×22Lねじ規格M6×1オスアズワン品番64-9347-26
PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入
アズワン¥4,390税込¥4,8291袋(10個)5日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)10×22Lねじ規格1/4-28UNFオスアズワン品番64-9347-25
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ細
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ太
PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入
アズワン¥8,390税込¥9,2291袋(10個)5日以内出荷両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)11×27L
静電気除去ロープ Φ6mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1本(10m)ほか当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥22,176税込¥24,3941ケース(200本)当日出荷から3日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入
アズワン¥5,390税込¥5,9291袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
二つ口20L用ノズル 2本キャップ
アズワン¥3,340税込¥3,6741個当日出荷HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥409~税込¥450~特価1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用