カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](42)
  • エスコ(13)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(12)
  • ユタカメイク(11)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • TARSONS(10)
  • RS PRO(10)
  • TRUSCO(8)
  • サンコー(三甲)(7)
  • マイゾックス(5)
  • ミツヤ(5)
  • 信濃化学工業(5)
  • KSフィルター(5)
  • コクヨ(4)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • コスモスビード(4)
  • ユーケンサイエンス(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp200」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型PPロート 200、260Φ用フィルター アズワン

    大型PPロート 200、260Φ用フィルター

    アズワン
    ¥1,634税込¥1,797
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス・アルミニウムアズワン品番4-2229-11
  • PPメッシュフィルター 200メッシュ 75μm目 アズワン

    PPメッシュフィルター 200メッシュ 75μm目

    アズワン
    ¥24,680~税込¥27,148~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱温度は-30~+90℃です。
  • マース容器 アズワン

    マース容器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥277~税込¥305~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
  • JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワン

    JPボトル 1ケース JPシリーズ

    アズワン
    ¥26,231税込¥28,854
    1ケース(36本)
    当日出荷から翌々日出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワン

    Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ

    アズワン
    ¥22,968~税込¥25,265~
    1ケース(36本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
  • 遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン

    遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入

    アズワン
    ¥32,700税込¥35,970
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
    仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×Gアズワン品番4-2669-12
  • SNコンテナー B#16 孔無 オレンジ/オレンジ アズワン

    SNコンテナー B#16 孔無 オレンジ/オレンジ

    アズワン
    ¥5,207税込¥5,728
    1個
    4日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):592×245×157●有効内寸(mm):520×200×136●内容量(L):16.4●圧縮荷重:7.25kN(740kgf)アズワン品番67-7109-57
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1式
    5日以内出荷
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • PP嵌合容器 アズワン

    PP嵌合容器

    アズワン
    ¥13,860税込¥15,246
    1ケース(200個)
    5日以内出荷
    材質PP
  • PP嵌合容器用蓋 アズワン

    PP嵌合容器用蓋

    アズワン
    ¥12,474税込¥13,721
    1ケース(200個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP
  • サンボックス #40-5 イエロー アズワン

    サンボックス #40-5 イエロー

    アズワン
    ¥10,395税込¥11,435
    1個
    5日以内出荷
    全面ベタ目の多目的コンテナーです。 1111サイズパレットに風車積み4個積載可能です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):666×389×207●内寸(mm):610×349×200●有効内寸(mm):596×336×190●内容量(L):41.3アズワン品番68-4132-46
  • 低残量タンク用撹拌機 アズワン

    低残量タンク用撹拌機

    アズワン
    ¥345,000税込¥379,500
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
    質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
  • ポリプロピレンメッシュシート 156×100メッシュ 102cm幅 /m アズワン

    ポリプロピレンメッシュシート 156×100メッシュ 102cm幅 /m

    アズワン
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    15日以内出荷
    仕様●メッシュ:160 156×100●品番:200●目開き(μm):75/167●巾(cm):102●厚み(μm):160●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003524アズワン品番67-4851-69
  • チューブポンプ アズワン

    チューブポンプ

    アズワン
    ¥197,000税込¥216,700
    1個
    24日以内出荷
    液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。