カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- フジトク(4)
- エスコ(3)
- RS PRO(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- オーツカ(1)
- ジェックス(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- PPC(1)
- ROLLINGDOG(1)
「pp50-6」の検索結果

バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥275,000~税込¥302,500~1台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8
アズワン¥41,700税込¥45,8701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10
アズワン¥41,700税込¥45,8701個23日以内出荷二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8
アズワン¥76,700税込¥84,3701個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム
アズワン¥104,200税込¥114,6201個33日以内出荷フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635アズワン品番67-4862-24
三方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ
アズワン¥155,000税込¥170,5001個33日以内出荷フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002638アズワン品番67-4862-27