直流安定化電源 PSシリーズアズワン欠品中
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05ロードレギュレーションCV:≦30mV、CC:≦30mAラインレギュレーション≦20mA(出力電流)、≦20mV(出力電圧)