カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • イトーキ(59)
  • オーム電機(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • リスパック(12)
  • 栄研化学(6)
  • SMC(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • GOAL(ゴール)(4)
  • SPARKFUN(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • 三晃商会(4)
  • エスコ(3)
  • シヤチハタ(3)
  • 日研工作所(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ユニカ(3)
  • 三桂製作所(3)
  • Vesrah(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-17」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)

    アズワン
    57,860税込63,646
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    54,500税込59,950
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • 【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF アズワン

    【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
  • セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワン

    セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ

    アズワン
    77,860税込85,646
    1個
    9日以内出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様センサー:K熱電対、温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)、安全装置:過電流ヒューズ・高温警告表示機能、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーター電源コード(m)約1.5材質(プレート)セラミック温度制御方式PID制御電源(AC V)100、50/60Hz校正証明書点検・検査書
  • セラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワン

    セラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ

    アズワン
    74,500税込81,950
    1個
    9日以内出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様センサー:K熱電対、温度・回転数調節:ボリューム設定式、安全装置:過電流ヒューズ・高温警告表示機能、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])最大1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーター電源コード(m)約1.5材質(プレート)セラミック温度制御方式PID制御電源(AC V)100、50/60Hz校正証明書点検・検査書
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    11,200税込12,320
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • オープントレー PS OTシリーズ アズワン

    オープントレー PS OTシリーズ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。