カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
- KSフィルター(4)
- SMC(42)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(4)
- XP POWER(18)
- イマダ(4)
- エスコ(6)
- サンワサプライ(6)
- ホンダ(19)
- メイキコウ(4)
- メディアカバーマーケット(7)
- 協和[機構部品](4)
- 呉竹(24)
- 日本バイリーン(4)
- 本多電子(HONDEX)(7)
- 黒田精工(204)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ps500」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタル大型スターラー
アズワン¥161,000税込¥177,1001台当日出荷仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】デジタル大型スターラー
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50撹拌部サイズ(mm)350×350×145
フィルターハウジング BHPSシリーズ
アズワン¥36,800税込¥40,4801個7日以内出荷から15日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥173,000税込¥190,3001台9日以内出荷従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。仕様コントローラー部外寸法:190×160×100mm、コントローラーケーブル長:2.5m、対応回転子:60~80mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)【撹拌部】350×350×145質量(kg)11.5電流(A)1回転数(min-1[r.p.m])50~1400モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz電源プラグ3Pアズワン品番1-4140-01-22マグネット強度0.45T校正証明書点検・検査書
ステンレスパンチングワゴン
アズワン¥37,900~税込¥41,690~1個当日出荷天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800高さ(mm)800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オープントレー PS OTシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら