カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(176)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(165)
  • SMC(547)
  • RS PRO(412)
  • エスコ(326)
  • CKD(195)
  • 潤工社(194)
  • Festo(184)
  • フロンケミカル(159)
  • アソー(158)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • 三木プーリ(142)
  • フジトク(123)
  • ニッタ(119)
  • OSG(オーエスジー)(99)
  • SK11(93)
  • フロン工業(92)
  • ユニバーサル(83)
  • 吉年(80)
  • CAPTAIN STAG(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt 1/4」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン

    測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1袋(10m)
    当日出荷
    4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
  • 黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン

    黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
  • コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン

    コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉

    アズワン
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
  • PTFE球(10個入り) アズワン

    PTFE球(10個入り)

    アズワン
    1,703税込1,873
    1箱(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)比重2.14~2.2
  • 仕切板 エコ素材 PTシリーズ アズワン

    仕切板 エコ素材 PTシリーズ

    アズワン
    1,090税込1,199
    1個
    翌々日出荷
    ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
    材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
  • GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 アズワン

    GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882

    アズワン
    11,499税込12,649
    1個
    当日出荷
    スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
  • アズフロン(R)ガラステープ アズワン

    アズフロン(R)ガラステープ

    アズワン(10件のレビュー)
    9,240税込10,164
    1巻
    当日出荷
    PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
    耐熱温度(℃)260特性耐熱
  • アズフロン分配ホルダー アズワン

    アズフロン分配ホルダー

    アズワン
    42,700税込46,970
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入4配
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • ホースコネクター アズワン

    ホースコネクター

    アズワン(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,762税込4,138
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    2,320税込2,552
    1個
    当日出荷
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
  • PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入 アズワン

    PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入

    アズワン
    3,890税込4,279
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    タイプ
  • PTFE パンチングシート アズワン

    PTFE パンチングシート

    アズワン(1件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4 アズワン

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4

    アズワン
    10,500税込11,550
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.1●接続口径:R1/4●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5797アズワン品番67-6859-78
  • PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入 アズワン

    PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入

    アズワン
    3,890税込4,279
    1袋(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    タイプ
  • 広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン

    広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ

    アズワン
    6,732税込7,405
    1本
    当日出荷
    注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
    用途ISO385準拠
  • ホースエルボー アズワン

    ホースエルボー

    アズワン
    2,230税込2,453
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • PTFEシート 100×100mm アズワン

    PTFEシート 100×100mm

    アズワン
    1,040税込1,144
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
  • PFAチューブ 10m アズワン

    PFAチューブ 10m

    アズワン(1件のレビュー)
    5,643税込6,207
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
    材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-70
  • PTFEシート 200×200mm アズワン

    PTFEシート 200×200mm

    アズワン
    2,090税込2,299
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法(mm)200×200材質PTFE耐熱温度(℃)約200
  • メタルルアーアダプター アズワン

    メタルルアーアダプター

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • PTFEシート 50×50mm アズワン

    PTFEシート 50×50mm

    アズワン
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
    材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
  • PTFE撹拌羽根 アズワン

    PTFE撹拌羽根

    アズワン
    759税込835
    1個
    当日出荷
    テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
  • PTFEペトリ皿 アズワン

    PTFEペトリ皿

    アズワン
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
  • PTFEロート アズワン

    PTFEロート

    アズワン
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • PTFE 網 アズワン

    PTFE 網

    アズワン
    7,490税込8,239
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.6
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    28,200税込31,020
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
  • PTFE撹拌羽根 アズワン

    PTFE撹拌羽根

    アズワン
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2
  • PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
  • K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~200外径(Φmm)(シース)4.0センサータイプK熱電対材質(シース)SUS304PFA被覆端末仕様リード線:オメガコネクター耐熱温度(℃)シース部・リード部:200リード線(端末部)オメガコネクター被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    366税込403
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFE被覆ヒーター アズワン

    PTFE被覆ヒーター

    アズワン
    49,600税込54,560
    1台
    当日出荷
    材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
  • 圧力調整器 アズワン

    圧力調整器

    アズワン
    25,146税込27,661
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
  • 熱電対(PTFE・モールド型) アズワン

    熱電対(PTFE・モールド型)

    アズワン(2件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
    材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2
  • PTFEメクラ栓 アズワン

    PTFEメクラ栓

    アズワン
    1,890税込2,079
    1袋(3個)
    当日出荷
    PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    36,800税込40,480
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • 三方コック PTFEタイプ TCシリーズ アズワン

    三方コック PTFEタイプ TCシリーズ

    アズワン
    10,197税込11,217
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE枝管外径(Φmm)8