カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • A-Gas Japan(9)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • CHINO(チノー)(29)
  • Electrotherm(8)
  • MG(旧エム・システム技研)(12)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • omron(オムロン)(43)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • RS PRO(95)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • testo(テストー)(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
  • シマデン(17)
  • 三商(7)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • 広島(13)
  • 渡辺電機工業(19)
  • 熱研(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    ¥27,620税込¥30,382
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様B級3線式材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)
  • 測温抵抗体(PTFE モールド型) アズワン

    測温抵抗体(PTFE モールド型)

    アズワン
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    当日出荷
    感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
    寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2センサータイプ測温抵抗体アズワン品番5-1081-01
  • 真空ピンセット用チップ アズワン

    真空ピンセット用チップ

    アズワン
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    当日出荷
  • 大容量温度調節器 アズワン

    大容量温度調節器

    アズワン
    ¥82,900税込¥91,190
    1個
    当日出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥114,000~税込¥125,400~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • フッ素樹脂成型センサー アズワン

    フッ素樹脂成型センサー

    アズワン
    ¥23,166~税込¥25,483~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラコムエース(平型サーミスター式) アズワン

    ラコムエース(平型サーミスター式)

    アズワン
    ¥130,000税込¥143,000
    1台
    当日出荷
    仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236アズワン品番1-107-03循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A