カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • FPC(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • JTC(3)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • Pro-Auto(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • YELLOTOOLS(6)
  • エスコ(22)
  • サカセ(4)
  • サカセ化学工業(5)
  • ジャストコーポレーション(6)
  • トップ工業(4)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • ホンダ(4)
  • 潤工社(53)
  • 鈴木ブロンズ継手(7)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt17」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低温恒温水槽 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 LTBシリーズ

    アズワン
    ¥294,000~税込¥323,400~
    1個
    当日出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度精度±0.1℃(表示精度温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404A循環方式密閉系タイマー1分~48時間(1分単位)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
  • 【レンタル】低温恒温水槽 アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽

    アズワン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本冷却能力(W)340槽容量(L)約12
  • 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本仕様密閉系材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)質量(kg)29タイプ-30~+80電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)136×239×150表示方式【温度設定・表示方式】キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)最大揚程(m)(50/60Hz)【循環ポンプ】2.0/2.8最大流量(L/min)(50/60Hz)【循環ポンプ】8.5/9.6温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW使用液純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコールノズル外径(Φmm)【循環ノズル】11(適応チューブ内径Φ8mm)有効開口(mm)133×116×150外寸法(mm)254×435×634冷媒R-404A冷却能力(W)180入出力【外部】外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)槽容量(L)約4運転電流(A)最大14温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)サービス分類レンタル
  • 低温恒温水槽 環境配慮 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 環境配慮 低GWP冷媒 LTBシリーズ

    アズワン
    ¥273,000~税込¥300,300~
    1個
    翌々日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)地球にやさしい低GWP冷媒を採用しています。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~+80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)(循環)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R448A循環方式密閉系温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
  • セラミック管 アルミナ・シリカ アズワン

    セラミック管 アルミナ・シリカ

    アズワン
    ¥5,340~税込¥5,874~
    1本
    6日以内出荷から90日以内出荷
    材質Al2O3;55%、SiO2;41%